Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DUOGSAU66 Zwillings-Schlauch DIN EN ISO 3821(EN559) 6,3 (1/4") x 3,5 & 6,3 (1/4"


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Autogen-Zwillingsschlauch
Exemplarische Darstellung: Autogen-Zwillingsschlauch
Artikel-Nr.:
     955-DUO GSAU 66
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     DUO GSAU 66
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Acetylenschlauch
Azetylenschlauch
acetylenschlauch 6 mm
acetylenschlauch
Werkstoffe: Innenseele: synthetischer Gummi, schwarz, glatt, Außendecke: synthetischer Gummi, glatt, UV-beständig (Sauerstoff: blau, Acetylen: rot) Temperaturbereich: -25°C bis +65°C Betriebsdruck: 20 bar (Berstdruck: 60 bar) Einsatzbereich: Zum Anschluss von Gas- und Sauerstoffarmaturen Rollenlänge: 50 mtr.
Weitere Informationen:
Abmessung Sauerstoffschlauch (Ø innen x Wandstärke):
6,3 (1/4") x 3,5 MM
Abmessung Gasschlauch (Innendurchmesser x Wandstärke):
6,3 (1/4") x 3,5 MM
min. Biegeradius:
40 MM
Rollenlänge:
50 M
Gewicht:
0,26 KG
Weitere Suchbegriffe: DUOGSAU66, 2-fach-Schläuche, Acetylen-Schläuche, Autogen-Schläuche, Azetylen-Schläuche, Brenngas-Schläuche, Doppel-Schläuche, DUO-Schläuche, Gas-Schläuche, Gewebeschläuche, Gummi-Schläuche
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40
Frei Haus
ab € 4,7175*
€ 5,6275*
Lager 955
1444
50
€ 5,90*
ab € 4,72*
€ 5,64*
40
Frei Haus
ab € 4,88125*
€ 5,80125*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 5,64*
€ 6,7116
pro Meter
ab 80 Meter
€ 5,58*
€ 6,6402
pro Meter
ab 200 Meter
€ 5,40*
€ 6,426
pro Meter
ab 400 Meter
€ 5,09*
€ 6,0571
pro Meter
ab 20000 Meter
€ 4,72*
€ 5,6168
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 282,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.