Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FULLST2SP310T70 Füllstandschalter, 2x Niveauschalter & 1x Temperaturschalter (+7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Füllstandschalter (Niveauschalter), Kombi
Exemplarische Darstellung: Füllstandschalter (Niveauschalter), Kombi
Zeichnung: Befestigungsbohrung (DIN 24557-25)
Zeichnung: Füllstandschalter (Niveauschalter), Kombi
Artikel-Nr.:
     955-FULLST 2SP 310T70
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     FULLST 2SP 310T70
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Füllstandsfühler
Füllstandssensor
Niveauregler
Niveausensor
Anwendung: drucklose Anwendungen in Hydraulik, Maschinen-, Anlagen- und Behälterbau. Beide Schaltpositionen und deren Funktion (Schließer/Öffner) können leicht kabellos angepasst werden. Die Schalter schalten beim Passieren der jeweiligen Schaltposition von unten nach oben und schalten zurück, wenn der Schwimmer die Schaltposition wieder von oben nach unten verlässt. Auf Wunsch ist der Schalter auch mit einem zusätzlichem Temperaturschalter verfügbar. Werkstoffe: Körper: Polyamid, Gleitrohr: Messing, Schwimmer: Hart-PUR, Dichtung: Kork Temperaturbereich: -20°C bis +80°C Betriebsdruck: max. 1 bar Einbaulage: senkrecht Schutzart: IP 65 Befestigung am Behälterdeckel: Flansch für Belüftungsfilter DIN 24557-2 (Lochkreis 73, Bohrung 60, 6x M 5) Schwimmerabmessung: Ø 44 x 36 mm Elektrischer Anschluss: Winkelstecker DIN 43650 / EN 175301-803 A, (Steckergröße 3, 4-polig), (Option mit Temperaturschaltkontakt: Winkelstecker DIN 43651 / EN 175201-804 (6-polig + PE)) Schaltertyp: Niveau: 2x Schließer oder Öffner, bistabil*, Temperatur: 1x Öffner Schaltleistung: Niveau: 30 V (DC), 10 W, max. 0,5 A / Temperatur: 30 V (DC), 100 W, max. 2,5 A Rückschaltdifferenz (Hysterese) des Temperaturschalters: 7 - 13 K Medien: Wasser, Hydrauliköl, Maschinenöl, Diesel und andere Flüssigkeiten Vorteile: Schaltpositionen L1 und L2 können durch Umstecken der Niveaukontakte im 10 mm Raster auf der Kon-taktleiste im Inneren des Gleitrohres verändert werden, Flansch passt auf das für Hydraulikbehälter genormte Flanschbild für Belüftungsfilter (DIN 24557-2), Temperaturschalter erlaubt Maschinenabschaltung bei Überschreitung einer Temperatur von +70°C, auch für langsam strömende Medien geeignet *Durch Drehen der Kontakte auf der Schaltleiste können die Kontakte von Schließer auf Öffner umgestellt werden.
Weitere Informationen:
Ausführung:
2x Niveauschalter & 1x Temperaturschalter (+70°C)
obere Schaltposition L1:
40 - 270 MM
untere Schaltposition L2:
80 - 310 MM
Gleitrohrlänge L3:
370 MM
Gewicht:
0,38 KG
Weitere Suchbegriffe: Pegelschalter, Temperaturschalter Hydraulik, füllstandssensor, FULLST2SP310T70, DIN 24557-2, Füllstands-Schalter, Niveau-Schalter, Schwimmer-Schalter, Temperaturschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 141,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,06*
€ 210,7014
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,33*
€ 207,4527
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,15*
€ 204,8585
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,72*
€ 201,9668
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,56*
€ 168,4564
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.