Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GPP3036 Gummi-Metall-Puffer, parabolisch, Außengewinde M 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Gummi-Metall-Puffer, parabolisch
Exemplarische Darstellung: Gummi-Metall-Puffer, parabolisch
Artikel-Nr.:
     955-GPP 3036
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     GPP 3036
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dämpfungsbolzen
Gummi-Stahl-Element
Metall-Gummipuffer
dämpfungsbolzen m8
Verwendung: zur Schalldämmung, Schwingungsisolation und Anschlagdämpfung Werkstoffe: NR 55° Shore mit Stahlschraube und Stahlplatte (verzinkt)
Weitere Informationen:
D:
30 MM
Höhe H:
36 MM
Gewinde:
M 8
Gewindelänge L:
23 MM
Gewicht:
0,031 KG
Weitere Suchbegriffe: dämpfungsbolzen, metall-gummipuffer landefeld, GPP3036, Anschlagpuffer, Gummi-Füße, Gummi-Metall-Puffer, Gummi-Puffer, Rundlager, Schwingungsdämpfer, Silentblöcke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,56*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,42*
€ 2,8798
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,13*
€ 2,5347
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,04*
€ 2,4276
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,98*
€ 2,3562
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,95*
€ 2,3205
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,56*
€ 1,8564
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.