Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GS19 Druckluft-Wasser Gummischlauch 19 (3/4")x31mm, schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Gummischlauch Ø 6 - 32 mm (für mittleren Einsatz, DIN 20018)
Exemplarische Darstellung: Gummischlauch Ø 6 - 32 mm (für mittleren Einsatz, DIN 20018)
Artikel-Nr.:
     955-GS 19
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     GS 19
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gummischlauch
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Werkstoffe: Innenseele: Thermoplastisches Elastomer (Ø 32 - 76: SBR), schwarz, glatt, Außendecke: Thermoplastisches Elastomer, glatt (Ø 32 - 76: SBR, stoffgemustert), abrieb-, öl-, alterungs-, ozon-, witterungs- und UV-beständig, Gewebeeinlage: Textilgeflecht Einsatzbereich: für schmierstoffhaltige Druckluft und Betriebswasser bei mittelschwerem Einsatz (Ø 38 - 76: auch bei schwerem Einsatz) Rollenlänge: 40 mtr. *nur Durchmesser 6 - 32 nach DIN 20018
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser (innen):
19 (3/4") MM
Schlauchdurchmesser (außen):
31 MM
min. Biegeradius:
150 MM
Farbe:
schwarz
Temperaturbereich:
-30 bis +50 GC
Betriebsdruck (Durckluft):
10 BAR
Betriebsdruck Wasser:
16 BAR
Berstdruck:
54 BAR
Norm:
DIN 20018
Gewicht:
0,6 KG
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Schläuche, Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, landefeld druckluftschlauch, druckluftschlauch, gummischlauch 10 bar, GS19, ARIACORD, ARIAFORM, ARIAFORM-Schläuche, DIN 20018, Druckluft-Schläuche, Gewebeschläuche, Gummi-Schläuche, Kompressoren-Schläuche, Kompressor-Schläuche, Pressluft-Schläuche
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40
Frei Haus
ab € 5,9175*
€ 6,8475*
Lager 955
18858
40
€ 5,90*
ab € 5,94*
€ 6,86*
40
Frei Haus
ab € 5,98225*
€ 6,96225*
10 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 6,35*
€ 7,30*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Meter
€ 6,86*
€ 8,1634
pro Meter
ab 80 Meter
€ 6,79*
€ 8,0801
pro Meter
ab 200 Meter
€ 6,62*
€ 7,8778
pro Meter
ab 400 Meter
€ 6,42*
€ 7,6398
pro Meter
ab 20000 Meter
€ 5,94*
€ 7,0686
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Meter
Mindestbestellmenge: 40 Meter ( entspricht € 274,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LANDEFELD
5902
ab € 4,223*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.