Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M10LEO Funktionsmutter NBR, 10 L (M16x1,5)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Funktionsmutter mit montiertem Schneid- und Dichtungsring
Exemplarische Darstellung: Funktionsmutter mit montiertem Schneid- und Dichtungsring
Artikel-Nr.:
     955-M 10 L EO
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     M 10 L EO
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Funktionsmuttern
Werkstoffe: Dichtung: NBR Optional: FKM-Dichtung -V
Weitere Informationen:
Ausführung:
Funktionsmutter NBR
Baureihe:
leichte Baureihe
Rohrdurchmesser (außen):
10 L (M16x1,5)
Betriebsdruck:
315 BAR
Ersatzdichtungen:
M 10 L EO DI
Gewicht:
0,021 KG
Weitere Suchbegriffe: M10LEO, Edelstahl-Schneidringverschraubungen, EO-Muttern, Ermeto-Verschraubungen (kompatibel), Hochdruck-Verschraubungen, Hydraulik-Verschraubungen, ISO 8434-1, Klemmringverschraubungen, Klemmverschraubungen, Muttern für HD-Verschraubungen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 4,54*
€ 6,61*
Lager 955
546
€ 8,90*
ab € 4,55*
€ 6,63*
€ 3,90*
ab € 5,15*
€ 7,42*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,63*
€ 7,8897
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,18*
€ 7,3542
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,97*
€ 7,1043
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,81*
€ 6,9139
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,51*
€ 6,5569
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,55*
€ 5,4145
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.