Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSA34 Ölstandsschauglas (Ölstandsauge) mit Dichtung, G 3/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Ölstandsschauglas
Exemplarische Darstellung: Ölstandsschauglas
Artikel-Nr.:
     955-OSA 34
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     OSA 34
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ölflussschauglas
Ölschauglas
Ölstandsanzeiger
ölschauglas landefeld
Verwendung: Zum Anzeigen des Ölstandes in Ölbehältern Werkstoffe: Körper: Aluminium, Sichtscheibe: Naturglas Temperaturbereich: -10°C bis +250°C Medien: Mineralöl Lieferumfang: Ölstandsauge inkl. Aluminium-Dichtring
Weitere Informationen:
Gewinde:
G 3/4"
Gewindelänge:
11 MM
SW:
32 MM
Gegenmutter:
GM 34 MS
Betriebsdruck:
0 - 15 BAR
Gewicht:
0,019 KG
Weitere Suchbegriffe: ölschauglas, OSA34, Füllstands-Anzeigen, Ölstandsanzeigen, Ölstandsaugen, Ölstands-Schaugläser
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
764
€ 8,90*
ab € 7,52*
€ 10,23*
€ 5,46*
ab € 13,21*
€ 17,55*
€ 3,90*
ab € 14,96*
€ 19,60*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,23*
€ 12,1737
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,12*
€ 12,0428
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,65*
€ 11,4835
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,50*
€ 11,305
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,13*
€ 10,8647
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,52*
€ 8,9488
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.