Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1823376000 1823376000 (AVENTICS) Verschlusskupplung, Serie CP1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR006501
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     1823376000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlauchkupplung
Schlauchkupplungen
Verschlusskupplung
aventics schlauchkupplung
1823376000 1823376000 (AVENTICS) Verschlusskupplung, Serie CP1
Weitere Informationen:
Druckluftanschluss:
G 1/8"
Nenndurchfluss Qn:
500 l/min
Umgebungstemperatur max.:
90 °C
Umgebungstemperatur min.:
-10 °C
Betriebsdruck max.:
16 bar
Betriebsdruck min.:
0 bar
SAP-Kurztext:
CP1-S-NW5-G018-EX
Gewicht:
0,028 KG
Weitere Suchbegriffe: schlauchkupplung, 1823376000, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 6,84*
€ 8,87*
Lager 955
9
1
€ 8,90*
ab € 6,94*
€ 9,81*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,81*
€ 11,6739
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,73*
€ 11,5787
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,31*
€ 11,0789
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,58*
€ 10,2102
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,94*
€ 8,2586
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.