Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1823376002 1823376002 (CP1-S-NW7,2-G038-EX) AVENTICS - Verschlusskupplung, Serie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR006503
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     1823376002
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft Anschlussstück
Druckluftanschlußstück
Pneumatik Anschlussstück
Verschlusskupplung
1823376002 1823376002 (CP1-S-NW7,2-G038-EX) AVENTICS - Verschlusskupplung, Serie CP1
Weitere Informationen:
Druckluftanschluss:
G 3/8
Nenndurchfluss Qn:
1500 l/min
Umgebungstemperatur max.:
90 °C
Umgebungstemperatur min.:
-10 °C
Betriebsdruck max.:
16 bar
Betriebsdruck min.:
0 bar
SAP-Kurztext:
CP1-S-NW7,2-G038-EX
Gewicht:
0,075 KG
Weitere Suchbegriffe: aventics verschlusskupplung, druckluft anschlussstück, 1823376002, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,77*
€ 12,8163
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,59*
€ 12,6021
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,07*
€ 11,9833
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,72*
€ 11,5668
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,51*
€ 11,3169
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,66*
€ 9,1154
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.