Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MFH-5-1/8 MFH-5-1/8 (9982) Magnetventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MFH-5-1/8 MFH-5-1/8 (9982) Magnetventil
MFH-5-1/8 MFH-5-1/8 (9982) Magnetventil
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO010601
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     9982
EAN/GTIN:
     4052568002060
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
4/2 Wegeventil
5/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
MFH-5-1/8 MFH-5-1/8 (9982) Magnetventil
Weitere Informationen:
Ventilfunktion:
5/2 monostabil
Betätigungsart:
elektrisch
Baubreite:
26,0 MM
Normalnenndurchfluss:
500 L/MIN
Betriebsdruck:
1,8 bis 8 BAR
Konstruktiver Aufbau:
Teller-Sitz
Rückstellart:
mechanische Feder
Nennweite:
5 MM
Abluftfunktion:
drosselbar
Dichtprinzip:
weich
Einbaulage:
beliebig
Steuerart:
vorgesteuert
Strömungsrichtung:
nicht reversibel
Schaltzeit aus:
36 MS
Schaltzeit ein:
8 MS
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Lagertemperatur:
-20 bis 60 GC
Mediumstemperatur:
-10 bis 60 GC
Umgebungstemperatur:
-5 bis 40 GC
Produktgewicht:
270 G
Elektrischer Anschluss:
über F-Spule, getrennt zu bestellen
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrungwahlweise:auf Anschlussleiste
Pneumatischer Anschluss 1:
G1/8
Pneumatischer Anschluss 2:
G1/8
Pneumatischer Anschluss 3:
G1/8
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Dichtungen:
NBRTPE-U(PU)
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Druckguss
Rastermaß:
27 MM
Handhilfsbetätigung:
rastend
Pneumatischer Anschluss 4:
G1/8
Pneumatischer Anschluss 5:
G1/8
Zulassung:
c UL us - Recognized (OL)
Schutzart:
IP65
Max. positiver Prüfimpuls bei 0 Signal:
2.200 MIKROS
Max. negativer Prüfimpuls bei 1 Signal:
3.700 MIKROS
Spulenkennwerte:
Siehe Magnetspule, getrennt zu bestellen
Anschluss Steuerabluft 82:
M5
Überschneidungsfreiheit:
nein
Gewicht:
0,2 KG
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
€ 4,30*
ab € 84,27*
€ 105,98*
Lager 955
1297
€ 5,90*
ab € 98,39*
€ 118,80*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 105,04*
€ 125,93*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 126,44*
€ 155,47*
Frei Haus
ab € 134,40*
€ 163,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,80*
€ 141,372
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,65*
€ 138,8135
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,90*
€ 130,781
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,86*
€ 127,1634
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,39*
€ 117,0841
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Festo
KMF-1-24DC-2,5-LED
ab € 13,76*
Zubehör
Festo
MSFG-24/42-50/60-OD
ab € 11,17*
Zubehör
Festo
MSSD-F
ab € 2,28*
Zubehör
Festo
PUN-6X1-BL
ab € 32,60*
Zubehör
Festo
QS-G1/8-6-I
ab € 0,79*
Zubehör
Festo
QSL-G1/8-6
ab € 31,18*
Zubehör
Festo
U-1/8-B
ab € 5,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.