Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CPV14-M1H-2X3-GLS-1/8 CPV14-M1H-2X3-GLS-1/8 (161362) Magnetventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO011105
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     161362
EAN/GTIN:
     4052568012366
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
5/2 Wegeventil
Einlassblock
Pneumatik Basiseinheit
CPV14-M1H-2X3-GLS-1/8 CPV14-M1H-2X3-GLS-1/8 (161362) Magnetventil
Weitere Informationen:
Ventilfunktion:
3/2 geschlossen monostabil
Betätigungsart:
elektrisch
Ventilgröße:
14 MM
Normalnenndurchfluss:
800 L/MIN
Betriebsdruck:
-0,9 bis 10 BAR
Konstruktiver Aufbau:
Kolben-Schieber
Rückstellart:
pneumatische Feder
Schutzart:
IP65
Nennweite:
6 MM
Abluftfunktion:
nicht drosselbar
Dichtprinzip:
weich
Einbaulage:
beliebig
Handhilfsbetätigung:
rastendtastend
Steuerart:
vorgesteuert
Steuerluftversorgung:
externintern
Strömungsrichtung:
nicht reversibel
Überdeckung:
positive Überdeckung
Steuerdruck:
3 bis 8 BAR
b-Wert:
0.42
C-Wert:
3,20 L/SBAR
Schaltzeit aus:
30 MS
Schaltzeit ein:
24,0 MS
Einschaltdauer:
100 % mit Haltestromabsenkung
Elektrische Leistungsaufnahme:
0,65 W
Max. positiver Prüfimpuls bei 0 Signal:
1.400 MIKROS
Max. negativer Prüfimpuls bei 1 Signal:
400 MIKROS
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Schwingfestigkeit:
Transporteinsatzprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-4 u
Schockfestigkeit:
Schockprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-5 und EN 6006
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Lagertemperatur:
-20 bis 40 GC
Mediumstemperatur:
-5 bis 50 GC
Umgebungstemperatur:
-5 bis 50 GC
Produktgewicht:
120 G
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung
Anschluss Steuerhilfsluft 12/14:
Sammelanschluss
Anschluss Steuerabluft 82/84:
Sammelanschluss
Pneumatischer Anschluss 1:
Sammelanschluss
Pneumatischer Anschluss 2:
G1/8
Pneumatischer Anschluss 3/5 zusammengefasst:
Sammelanschluss
Pneumatischer Anschluss 4:
G1/8
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Dichtungen:
HNBRNBR
Werkstoff Gehäuse:
POMPPSAluminium-DruckgussMessingStahl
Pneumatischer Anschluss 11:
Sammelanschluss
Gewicht:
0,13 KG
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 92,48*
€ 115,88*
Lager 955
241
€ 5,90*
ab € 103,14*
€ 126,49*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 105,65*
€ 128,85*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,49*
€ 150,5231
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,56*
€ 148,2264
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,01*
€ 141,6219
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,92*
€ 140,3248
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,14*
€ 122,7366
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.