| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-FESTO012134 Herst.-Nr.: 153463 EAN/GTIN: 4052568011406 |
| | |
|
| | |
| H-QS-6 H-QS-6 (153463) Rückschlagventil Weitere Informationen: | | Ventilfunktion: | Rückschlagfunktion | Pneumatischer Anschluss 1: | QS-6 | Pneumatischer Anschluss 2: | QS-6 | Befestigungsart: | Leitungseinbau | Betriebsdruck: | -1 bis 10 BAR | Umgebungstemperatur: | 0 bis 60 GC | Werkstoff Gehäuse: | Aluminium eloxiert | Betriebsmedium: | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium: | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) | Produktgewicht: | 10,0 G | Werkstoffhinweis: | Kupfer- und PTFE-freiRoHS konform | Normalnenndurchfluss: | 282 L/MIN | Min. Differenzdruck öffnen: | 0,1 BAR | Min. Differenzdruck schließen: | 0,2 BAR | Farbe Gehäuse: | schwarz | Gewicht: | 0,011 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pneumatikrohr, Rohr Druckluft, Druckluftsteckverbinder, Gerade Steckverbinder, L-Steckverbinder Pneumatik, Pneumatik Aufschraubsteckverbinder, Pneumatik Einschraubsteckverbinder, Pneumatik T-Steckverbinder, Pneumatik Winkel-Steckverbinder, Pneumatik-Kreuzverbinder, Schottsteckanschluß, Steckverbinder Druckluft, T-Steckverbinder Pneumatik, Winkel-Steckverbinder Pneumatik, Winkelsteckverbinder Pneumatik, Hydraulik Rückschlagventil, Pneumatik Rückschlagventil, Heizungs Rückschlagventil, Rückschlagventil, Wasser Rückschlagventil, rückschlagventil festo, heizungs rückschlagventil, rückschlagventil 1bar, H-QS-6, Festo-Originalteile, Originalteile, Rückschlagventile |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 15,17* | € 20,39* | | | | Lager 955 | | | | | | € 8,90* | ab € 15,17* | € 20,42* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 17,83* | € 23,98* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 20,84* | € 28,35* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 22,02* | € 29,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|