Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H-QS-8 H-QS-8 (153464) Rückschlagventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO012135
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     153464
EAN/GTIN:
     4052568011413
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftleitung
Druckluftrohr
Pneumatik Kunststoffrohre
Pneumatik Rohr
H-QS-8 H-QS-8 (153464) Rückschlagventil
Weitere Informationen:
Ventilfunktion:
Rückschlagfunktion
Pneumatischer Anschluss 1:
QS-8
Pneumatischer Anschluss 2:
QS-8
Befestigungsart:
Leitungseinbau
Betriebsdruck:
-1 bis 10 BAR
Umgebungstemperatur:
0 bis 60 GC
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium eloxiert
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Produktgewicht:
21,0 G
Werkstoffhinweis:
Kupfer- und PTFE-freiRoHS konform
Normalnenndurchfluss:
681 L/MIN
Min. Differenzdruck öffnen:
0,1 BAR
Min. Differenzdruck schließen:
0,2 BAR
Farbe Gehäuse:
schwarz
Gewicht:
0,022 KG
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
11
€ 4,90*
ab € 18,72*
€ 25,03*
Lager 955
148
€ 8,90*
ab € 18,80*
€ 25,05*
4 Tage
1
€ 4,30*
ab € 21,86*
€ 29,70*
€ 5,46*
ab € 26,97*
€ 35,80*
€ 3,90*
ab € 27,71*
€ 36,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,05*
€ 29,8095
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,80*
€ 29,512
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,68*
€ 28,1792
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,46*
€ 26,7274
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,56*
€ 25,6564
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,80*
€ 22,372
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.