Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MA-40-10-1/8 MA-40-10-1/8 (359874) Manometer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO012290
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     359874
EAN/GTIN:
     4052568045791
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Manometer
MA-40-10-1/8 MA-40-10-1/8 (359874) Manometer
Weitere Informationen:
Anzeigebereich [bar]:
0 bis 10 BAR
Nenngröße Manometer:
40
Konstruktiver Aufbau:
Rohrfeder-Manometer
Befestigungsart:
Leitungseinbau
Betriebsmedium:
Inerte Gaseneutrale Flüssigkeiten
Betriebsdruck:
0 bis 10 BAR
Faktor Wechselbelastung:
0.66
Messgenauigkeit Klasse:
2,5
Schutzart:
IP43
Mediumstemperatur:
-20 bis 60 GC
Umgebungstemperatur:
-20 bis 60 GC
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Anschlusslage:
Rückseite zentrisch
Pneumatischer Anschluss:
G1/8
Werkstoff Einschraubzapfen:
Messing
Werkstoff Gehäuse:
ABS
Werkstoff Sichtscheibe:
PS
Farbe Gehäuse:
schwarz
Produktgewicht:
60 G
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
kein Azetylenkein Sauerstoff
vom Medium berührte Werkstoffe:
Messing
Entspricht Norm:
EN 837-1
Gewicht:
0,07 KG
Weitere Suchbegriffe: festo druckanzeige, druck messgerät, druckanzeige g1/8, MA-40-10-1/8, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
285
€ 8,90*
ab € 10,23*
€ 14,29*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 11,22*
€ 15,62*
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 11,33*
€ 16,13*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,29*
€ 17,0051
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,20*
€ 16,898
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,41*
€ 15,9579
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,82*
€ 15,2558
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,36*
€ 14,7084
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,23*
€ 12,1737
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.