Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MA-50-10-R1/4-E-RG MA-50-10-R1/4-E-RG (525728) Manometer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO012318
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     525728
EAN/GTIN:
     4052568046491
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leitungseinführung
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
MA-50-10-R1/4-E-RG MA-50-10-R1/4-E-RG (525728) Manometer
Weitere Informationen:
Anzeigebereich [bar]:
0 bis 10 BAR
Nenngröße Manometer:
50
Konstruktiver Aufbau:
Rohrfeder-Manometer
Befestigungsart:
Leitungseinbau
Betriebsmedium:
Inerte Gaseneutrale Flüssigkeiten
Betriebsdruck:
0 bis 10 BAR
Faktor Wechselbelastung:
0.66
Messgenauigkeit Klasse:
2,5
Schutzart:
IP43
Mediumstemperatur:
-20 bis 60 GC
Umgebungstemperatur:
-20 bis 60 GC
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Anschlusslage:
Rückseite zentrisch
Pneumatischer Anschluss:
R1/4
Werkstoff Einschraubzapfen:
Messing
Werkstoff Gehäuse:
ABS
Werkstoff Sichtscheibe:
PMMA
Farbe Gehäuse:
schwarz
Produktgewicht:
75 G
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
kein Azetylenkein Sauerstoff
vom Medium berührte Werkstoffe:
Messing
Entspricht Norm:
EN 837-1
Gewicht:
0,12 KG
Weitere Suchbegriffe: Manometer, festo druckanzeige, druck messgerät, MA-50-10-R1/4-E-RG, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
41
€ 8,90*
ab € 16,06*
€ 22,39*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 16,26*
€ 23,05*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 17,76*
€ 24,54*
€ 8,95*
ab € 20,33*
€ 28,54*
8 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 25,39*
€ 33,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,39*
€ 26,6441
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,88*
€ 26,0372
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,75*
€ 24,6925
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,65*
€ 23,3835
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,84*
€ 22,4196
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,06*
€ 19,1114
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.