Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LFBN/HC30IB10A1.0 LF BN/HC 30 I B 10 A 1.0 (1273390) Leitungsfilter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-HYDAC000292
Hersteller:
     HYDAC
Herst.-Nr.:
     1273390
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik-Filter Industrie
Hydraulikfilter
Hydraulik-Leitungsfilter
hydraulik-filter industrie hydac
LFBN/HC30IB10A1.0 LF BN/HC 30 I B 10 A 1.0 (1273390) Leitungsfilter
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,85 KG
Weitere Suchbegriffe: hydraulik-filter industrie, LFBN/HC30IB10A1.0, Hydac-Originalteile, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 94,74*
€ 127,40*
Lager 955
9
1
€ 5,90*
ab € 108,31*
€ 132,20*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,20*
€ 157,318
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,89*
€ 155,7591
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,86*
€ 150,9634
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,31*
€ 128,8889
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.