Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUN10X8LEKLAR Polyurethan-Schlauch lebensmittelecht 10 x 8mm, tra(Anschnittware)


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Polyurethan-Schlauch (lebensmittelecht)
Exemplarische Darstellung: Polyurethan-Schlauch (lebensmittelecht)
Artikel-Nr.:
     955-PUN 10X8 LE KLAR-A
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     PUN 10X8 LE KLAR-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FDA Schlauch
Hydrolysebeständiger Schlauch
Mikrobenbeständiger Schlauch
PU-Schlauch
Eigenschaften: Polyurethanschläuche sind die idealen Allrounder für die Verschlauchung von pneumatischen Anlagen. Sie sind knickstabil, äußert flexibel und für viele Standardanwendungen geeignet. Das FDA-zugelassene Rohmaterial Polyether-Polyurethan ermöglicht auch das Durchleiten von Wasser, was bei herkömmlichen Polyester-Polyurethan-Schläuchen nicht möglich ist. Vorteile: kleiner Biegeradius durch besondere Flexibilität, sehr gute Kälteflexibilität und Rückstelleigenschaften, knick- und abriebfest, beständig gegen aliphatische Kohlenwasserstoffe und die meisten Schmierstoffe, beständig gegen Wasser und wässige Lösungen (hydrolyse- und mikrobenbeständig, alterungsbeständig in Sauerstoff, schleppkettentauglich (min. Biegeradius entspricht 10x Außendurchmesser), FDA-zugelassenes Rohmaterial Werkstoffe: Polyether-Polyurethan (FDA 21 CFR 177.2600), hydrolyse- und mikrobenbeständig Temperaturbereich: -35°C bis +60°C Shore-Härte: 53 D Rollenlänge: 50 mtr. Richtwerte für die Druckausnutzung bei Temperaturbelastung: bis +20°C: 100%, +30°C: 80%, +40°C: 68%, +50°C: 57%, +60°C: 50%
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser (außen x innen):
10 x 8 MM
Farbe:
transparent
Betriebsdruck:
10 BAR
min. Biegeradius:
55 MM
Gewicht:
0,045 KG
Weitere Suchbegriffe: Polyurethan Schlauch, Schlauch, abriebfest, abriebfester Schlauch, abriebfester schlauch pur, schlauch, abriebfest, 50m polyurethan schlauch, PUN10X8LEKLAR, CPU-Kühlerschläuche, Druckluft-Rohre, Druckluft-Rohrleitungen, FDA konform, Fluoreszierende Schläuche, Klarsicht-Schläuche, Kühler-Schläuche, Kühlmittel-Schläuche, Kühlwasser-Schläuche, Kunststoff-Rohre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,71*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,02*
€ 4,7838
pro Meter
ab 5 Meter
€ 3,71*
€ 4,4149
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,52*
€ 4,1888
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,51*
€ 4,1769
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,36*
€ 3,9984
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,71*
€ 3,2249
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.