Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUN10X8LEKLAR Polyurethan-Schlauch lebensmittelecht 10 x 8mm, transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Polyurethan-Schlauch (lebensmittelecht)
Exemplarische Darstellung: Polyurethan-Schlauch (lebensmittelecht)
Artikel-Nr.:
     955-PUN 10X8 LE KLAR
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     PUN 10X8 LE KLAR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FDA Schlauch
Hydrolysebeständiger Schlauch
Mikrobenbeständiger Schlauch
PU-Schlauch
Eigenschaften: Polyurethanschläuche sind die idealen Allrounder für die Verschlauchung von pneumatischen Anlagen. Sie sind knickstabil, äußert flexibel und für viele Standardanwendungen geeignet. Das FDA-zugelassene Rohmaterial Polyether-Polyurethan ermöglicht auch das Durchleiten von Wasser, was bei herkömmlichen Polyester-Polyurethan-Schläuchen nicht möglich ist. Vorteile: kleiner Biegeradius durch besondere Flexibilität, sehr gute Kälteflexibilität und Rückstelleigenschaften, knick- und abriebfest, beständig gegen aliphatische Kohlenwasserstoffe und die meisten Schmierstoffe, beständig gegen Wasser und wässige Lösungen (hydrolyse- und mikrobenbeständig, alterungsbeständig in Sauerstoff, schleppkettentauglich (min. Biegeradius entspricht 10x Außendurchmesser), FDA-zugelassenes Rohmaterial Werkstoffe: Polyether-Polyurethan (FDA 21 CFR 177.2600), hydrolyse- und mikrobenbeständig Temperaturbereich: -35°C bis +60°C Shore-Härte: 53 D Rollenlänge: 50 mtr. Richtwerte für die Druckausnutzung bei Temperaturbelastung: bis +20°C: 100%, +30°C: 80%, +40°C: 68%, +50°C: 57%, +60°C: 50%
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser (außen x innen):
10 x 8 MM
Farbe:
transparent
Betriebsdruck:
10 BAR
min. Biegeradius:
55 MM
Gewicht:
0,045 KG
Weitere Suchbegriffe: Polyurethan Schlauch, Schlauch, abriebfest, abriebfester Schlauch, abriebfester schlauch pur, schlauch, abriebfest, 50m polyurethan schlauch, PUN10X8LEKLAR, CPU-Kühlerschläuche, Druckluft-Rohre, Druckluft-Rohrleitungen, FDA konform, Fluoreszierende Schläuche, Klarsicht-Schläuche, Kühler-Schläuche, Kühlmittel-Schläuche, Kühlwasser-Schläuche, Kunststoff-Rohre
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 131,60*
€ 156,06*
Lager 955
170
€ 5,90*
ab € 132,75*
€ 156,66*
Frei Haus
ab € 137,52*
€ 162,57*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 156,66*
€ 186,4254
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 155,17*
€ 184,6523
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 150,21*
€ 178,7499
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 149,68*
€ 178,1192
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 132,75*
€ 157,9725
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 2,655* pro Meter)
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.