Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAS17 Schlauchabschneider Zange 0 - 17 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SAS17 Schlauchabschneider Zange 0 - 17 mm
SAS17 Schlauchabschneider Zange 0 - 17 mm
Exemplarische Darstellung: Schlauchabschneider (Zange 0 - 17 mm)
Artikel-Nr.:
     955-SAS 17
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     SAS 17
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abstech- und Anfasgerät
Kunststoffrohrschere
Kunststoffschere
Rohrschere
Verwendung: Zum rechtwinkligen und gratfreien Abschneiden von Schläuchen.
Weitere Informationen:
Bauform:
Zange
für Schlauchdurchmesser (außen):
0 - 17 MM
Ersatzklinge:
SAS 17 KL
Gewicht:
0,105 KG
... > Leitungsverbinder > IQS-Steckanschlüsse für Standardanwendungen aus Me > Schlauchabschneider
... > Leitungsverbinder > IQS-Steckanschlüsse für Flüssigkeiten & Lebensmitt > Schlauchabschneider
... > Leitungsverbinder > IQS-Steckanschlüsse aus Edelstahl & Polypropylen f > Schlauchabschneider
... > Leitungsverbinder > IQS-Steckanschlüsse für große Rohrdurchmesser - Bi > Schlauchabschneider
... > Schläuche - Rohre - Schellen > Polyurethan-Schläuche, PVC-Pneumatikschläuche > Schlauchabschneider
... > Leitungsverbinder > IQS-Steckanschlüsse für beengte Einbauverhältnisse > Schlauchabschneider
... > Schläuche - Rohre - Schellen > Silikonschläuche & Gasschläuche > Schlauchabschneider
... > Industriebedarf > Multifunktionswerkzeuge & Messer > Schlauchabschneider
... > Leitungsverbinder > IQS-Steckanschlüsse für zöllige Schläuche - Inch ( > Schlauchabschneider
... > Schläuche - Rohre - Schellen > Druckluftschläuche, Wasserschläuche & Dampfschläuc > Schlauchabschneider
... > Ausblaspistolen - Druckluftwerkzeuge - Werkzeuge > Zangen > Schlauchabschneider
... > Leitungsverbinder > IQS-Steckanschlüsse für Standardanwendungen - Stan > Schlauchabschneider
... > Schläuche - Rohre - Schellen > Spiralschläuche aus Polyamid & Polyurethan > Schlauchabschneider
... > Schläuche - Rohre - Schellen > Schläuche & Rohre aus Polyamid, Polyethylen, PTFE > Schlauchabschneider
... > Leitungsverbinder > IQS-Steckanschlüsse aus Edelstahl - ES (4-16 mm) > Schlauchabschneider
... > Ausblaspistolen - Druckluftwerkzeuge - Werkzeuge > Multifunktionswerkzeuge & Messer > Schlauchabschneider
... > Leitungsverbinder > IQS-Steckanschlüsse für Flüssigkeiten & Lebensmitt > Schlauchabschneider
... > Fettpressen, Schmiernippel & Steckanschlüsse > IQS-Steckanschlüsse für Zentralschmieranlagen bis > Schlauchabschneider
... > Leitungsverbinder > IQS-Steckanschlüsse aus Edelstahl oder Edelstahl & > Schlauchabschneider
... > Ausblaspistolen - Druckluftwerkzeuge - Werkzeuge > Rohrbearbeitung & Schlauchbearbeitung > Schlauchabschneider
... > Leitungsverbinder > IQS-Steckanschlüsse für Zentralschmieranlagen bis > Schlauchabschneider
Weitere Suchbegriffe: Schlauchschere, Schlauchschneider, schlauchschneider 17mm, abstech- und anfasgerät, SAS17, Ersatzklingen für Schlauchabschneider, Ersatzmesser für Schlauchabschneider, Handwerkzeuge, Klingen für Schlauchabschneider, Rohrabschneider, Rohrschneider, Schlauch-Abschneider, Schlauchabschneide-Zangen, Schlauch-Schneider, Schlauch-Zangen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 16,74*
€ 20,75*
Lager 955
2299
1
€ 8,90*
ab € 17,00*
€ 24,49*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,49*
€ 29,1431
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,82*
€ 28,3458
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,21*
€ 26,4299
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,07*
€ 25,0733
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,55*
€ 24,4545
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.