Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SFL112ES SAE-Flanschhälften 1-1/2"-SAE (3000 PSI) (60,3mm), Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: SAE-Flanschhälfte, Stahl verzinkt
Exemplarische Darstellung: SAE-Flanschhälfte, Stahl verzinkt
Zeichnung: SAE-Flanschhälfte
Artikel-Nr.:
     955-SFL 112 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     SFL 112 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flansch Hydraulik
flansch hydraulik
Lieferumfang: 1 Stück entspricht einem Flanschhälftenpaar *Abhängig von Festigkeit der Schrauben
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Edelstahl
SAE-Druckreihe:
3000 PSI (ISO 6162-1)
SAE- Lochbild:
1-1/2"-SAE (3000 PSI)
für Flanschdurchmesser:
60,3 MM
D:
94 MM
C:
69,9 MM
L:
13,50 MM
Betriebsdruck* Schrauben 8.8:
200 BAR
passende Schrauben 8.8:
912-M12X35 ES
Gewicht:
0,46 KG
Weitere Suchbegriffe: SFL112ES, Flansche, Flanschhälften (SAE), ISO 6162-1, ISO 6162-2, SAE-Flansche, SAE-Flanschhälften
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 140,55*
€ 165,33*
Lager 955
5
€ 5,90*
ab € 141,19*
€ 165,93*
Frei Haus
ab € 145,81*
€ 172,00*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,93*
€ 197,4567
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,78*
€ 194,8982
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,64*
€ 188,7816
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,24*
€ 185,9256
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,19*
€ 168,0161
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.