Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SFL12 SAE-Flanschhälften 1/2"-SAE (3000 PSI) (30,2mm), Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: SAE-Flanschhälfte, Stahl verzinkt
Exemplarische Darstellung: SAE-Flanschhälfte, Stahl verzinkt
Zeichnung: SAE-Flanschhälfte
Artikel-Nr.:
     955-SFL 12
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     SFL 12
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flansch Hydraulik
flansch hydraulik
Lieferumfang: 1 Stück entspricht einem Flanschhälftenpaar *Abhängig von Festigkeit der Schrauben
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt
SAE-Druckreihe:
3000 PSI (ISO 6162-1)
SAE- Lochbild:
1/2"-SAE (3000 PSI)
für Flanschdurchmesser:
30,2 MM
D:
54 MM
C:
38,1 MM
L:
8,75 MM
Betriebsdruck* Schrauben 8.8:
350 BAR
passende Schrauben 8.8:
912-M8X25
Betriebsdruck* Schrauben 10.9:
350 BAR
passende Schrauben 10.9:
912-M8X25 12.9
Gewicht:
0,13 KG
Weitere Suchbegriffe: SFL12, Flansche, Flanschhälften (SAE), ISO 6162-1, ISO 6162-2, SAE-Flansche, SAE-Flanschhälften
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 8,67*
€ 11,71*
Lager 955
129
€ 8,90*
ab € 8,68*
€ 11,72*
€ 3,90*
ab € 9,83*
€ 13,20*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,72*
€ 13,9468
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,51*
€ 13,6969
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,14*
€ 13,2566
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,88*
€ 12,9472
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,35*
€ 12,3165
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,68*
€ 10,3292
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.