Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SFL20 SAE-Flanschhälften 2"-SAE (3000 PSI) (71,4mm), Stahl verzinkt


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: SAE-Flanschhälfte, Stahl verzinkt
Exemplarische Darstellung: SAE-Flanschhälfte, Stahl verzinkt
Zeichnung: SAE-Flanschhälfte
Artikel-Nr.:
     955-SFL 20
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     SFL 20
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flansch Hydraulik
flansch hydraulik
Lieferumfang: 1 Stück entspricht einem Flanschhälftenpaar *Abhängig von Festigkeit der Schrauben
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt
SAE-Druckreihe:
3000 PSI (ISO 6162-1)
SAE- Lochbild:
2"-SAE (3000 PSI)
für Flanschdurchmesser:
71,4 MM
D:
102 MM
C:
77,8 MM
L:
13,50 MM
Betriebsdruck* Schrauben 8.8:
160 BAR
passende Schrauben 8.8:
912-M12X35
Betriebsdruck* Schrauben 10.9:
200 BAR
passende Schrauben 10.9:
912-M12X35 12.9
Gewicht:
0,55 KG
Weitere Suchbegriffe: SFL20, Flansche, Flanschhälften (SAE), ISO 6162-1, ISO 6162-2, SAE-Flansche, SAE-Flanschhälften
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 30,23*
€ 35,9737
pro Paar
ab 2 Paar
€ 30,12*
€ 35,8428
pro Paar
ab 5 Paar
€ 29,24*
€ 34,7956
pro Paar
ab 10 Paar
€ 28,32*
€ 33,7008
pro Paar
ab 20 Paar
€ 27,71*
€ 32,9749
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 22,81*
€ 27,1439
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.