Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SFL30ES SAE-Flanschhälften 3"-SAE (3000 PSI) (101,6mm), Edelstahl


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: SAE-Flanschhälfte, Stahl verzinkt
Exemplarische Darstellung: SAE-Flanschhälfte, Stahl verzinkt
Zeichnung: SAE-Flanschhälfte
Artikel-Nr.:
     955-SFL 30 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     SFL 30 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flansch Hydraulik
flansch hydraulik
Lieferumfang: 1 Stück entspricht einem Flanschhälftenpaar *Abhängig von Festigkeit der Schrauben
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Edelstahl
SAE-Druckreihe:
3000 PSI (ISO 6162-1)
SAE- Lochbild:
3"-SAE (3000 PSI)
für Flanschdurchmesser:
101,6 MM
D:
135 MM
C:
106,4 MM
L:
17,00 MM
Betriebsdruck* Schrauben 8.8:
100 BAR
passende Schrauben 8.8:
912-M16X50 ES
Betriebsdruck* Schrauben 10.9:
160 BAR
passende Schrauben 10.9:
912-M16X50 12.9
Weitere Suchbegriffe: SFL30ES, Flansche, Flanschhälften (SAE), ISO 6162-1, ISO 6162-2, SAE-Flansche, SAE-Flanschhälften
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 248,08*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 299,95*
€ 356,9405
pro Paar
ab 5 Paar
€ 299,93*
€ 356,9167
pro Paar
ab 10 Paar
€ 285,92*
€ 340,2448
pro Paar
ab 500 Paar
€ 248,08*
€ 295,2152
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.