Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SFL34ES SAE-Flanschhälften 3/4"-SAE (3000 PSI) (38,1mm), Edelstahl


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: SAE-Flanschhälfte, Stahl verzinkt
Exemplarische Darstellung: SAE-Flanschhälfte, Stahl verzinkt
Zeichnung: SAE-Flanschhälfte
Artikel-Nr.:
     955-SFL 34 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     SFL 34 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flansch Hydraulik
flansch hydraulik
Lieferumfang: 1 Stück entspricht einem Flanschhälftenpaar *Abhängig von Festigkeit der Schrauben
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Edelstahl
SAE-Druckreihe:
3000 PSI (ISO 6162-1)
SAE- Lochbild:
3/4"-SAE (3000 PSI)
für Flanschdurchmesser:
38,1 MM
D:
65 MM
C:
47,6 MM
L:
10,75 MM
Betriebsdruck* Schrauben 8.8:
350 BAR
passende Schrauben 8.8:
912-M10X30 ES
Weitere Suchbegriffe: SFL34ES, Flansche, Flanschhälften (SAE), ISO 6162-1, ISO 6162-2, SAE-Flansche, SAE-Flanschhälften
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,88*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 101,89*
€ 121,2491
pro Paar
ab 2 Paar
€ 101,14*
€ 120,3566
pro Paar
ab 5 Paar
€ 97,59*
€ 116,1321
pro Paar
ab 10 Paar
€ 97,22*
€ 115,6918
pro Paar
ab 500 Paar
€ 80,88*
€ 96,2472
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.