Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SFL34 SAE-Flanschhälften 3/4"-SAE (3000 PSI) (38,1mm), Stahl verzinkt


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: SAE-Flanschhälfte, Stahl verzinkt
Exemplarische Darstellung: SAE-Flanschhälfte, Stahl verzinkt
Zeichnung: SAE-Flanschhälfte
Artikel-Nr.:
     955-SFL 34
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     SFL 34
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flansch Hydraulik
flansch hydraulik
Lieferumfang: 1 Stück entspricht einem Flanschhälftenpaar *Abhängig von Festigkeit der Schrauben
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt
SAE-Druckreihe:
3000 PSI (ISO 6162-1)
SAE- Lochbild:
3/4"-SAE (3000 PSI)
für Flanschdurchmesser:
38,1 MM
D:
65 MM
C:
47,6 MM
L:
10,75 MM
Betriebsdruck* Schrauben 8.8:
350 BAR
passende Schrauben 8.8:
912-M10X30
Betriebsdruck* Schrauben 10.9:
350 BAR
passende Schrauben 10.9:
912-M10X30 12.9
Gewicht:
0,175 KG
Weitere Suchbegriffe: SFL34, Flansche, Flanschhälften (SAE), ISO 6162-1, ISO 6162-2, SAE-Flansche, SAE-Flanschhälften
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 13,31*
€ 15,8389
pro Paar
ab 2 Paar
€ 13,20*
€ 15,708
pro Paar
ab 5 Paar
€ 12,70*
€ 15,113
pro Paar
ab 10 Paar
€ 12,33*
€ 14,6727
pro Paar
ab 20 Paar
€ 11,92*
€ 14,1848
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 9,71*
€ 11,5549
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.