Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIKA35-75 Schlauchsicherungskabel 35 - 75mm, 90cm lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SIKA35-75 Schlauchsicherungskabel 35 - 75mm, 90cm lang
SIKA35-75 Schlauchsicherungskabel 35 - 75mm, 90cm lang
Exemplarische Darstellung: Schlauchsicherungskabel, Stahl verzinkt mit Aluhülsen
Artikel-Nr.:
     955-SIKA 35-75
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     SIKA 35-75
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlauchfangsicherung
Schlauchsicherungskabel
schlauchsicherungskabel
Anwendung: Zur Vermeidung von unkontrolliertem Peitschenschlag des Schlauches bei Versagen der Armatur bzw. Einbindung. Zum Schutz von Mensch und Material. *speziell für den Bergbau
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt mit Aluhülsen
für Schlauchdurchmesser (außen):
35 - 75 MM
Kabellänge (ca.):
90 CM
Gewicht:
0,37 KG
Weitere Suchbegriffe: SIKA35-75, Leitungsbruchsicherungen, Schlauchbruchsicherungen, Schlauchsicherung, Schlauch-Sicherungskabel, Schlauch-Sicherungsseile, Whip-Checks
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 21,19*
€ 27,44*
Lager 955
710
€ 8,90*
ab € 21,48*
€ 27,56*
€ 3,90*
ab € 24,23*
€ 31,10*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,56*
€ 32,7964
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,46*
€ 32,6774
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,74*
€ 31,8206
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,29*
€ 30,0951
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,67*
€ 29,3573
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,48*
€ 25,5612
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.