Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILBERP1PRESS1 Tisch-Niederdruckpresse, Ersatzbackensatz, 19 - 36 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SILBERP1PRESS1 Tisch-Niederdruckpresse, Ersatzbackensatz, 19 - 36 mm
SILBERP1PRESS1 Tisch-Niederdruckpresse, Ersatzbackensatz, 19 - 36 mm
Exemplarische Darstellung: Niederdruckpresse für Silberschläuche und Kraftstoffschläuche, Tischgerät
Artikel-Nr.:
     955-SILBER P 1 PRESS1
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     SILBER P 1 PRESS1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlauchpresse
Beschreibung: Zum Verpressen der Presshülsen von Pressarmaturen für Öl- und Kraftstoffschläuche. Die Kraft wird mittels Handhebel aufgebracht. Die Presse ist für mittlere Stückzahlen geeignet. Lieferumfang: Niederdruckpresse mit zwei wechselbaren Pressbackensätzen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Ersatzbackensatz
für Hülsendurchmesser:
19 - 36 MM
Gewicht:
0,2 KG
Weitere Suchbegriffe: SILBERP1PRESS1, Handhebel-Presse, Handpressen für Silberschläuche, Niederdruckpressen, Panzerschläuche, Schlauch-Pressen, Silberschläuche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 86,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,78*
€ 130,6382
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,02*
€ 129,7338
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,19*
€ 125,1761
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,90*
€ 103,411
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.