Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TWSSP100 NBR-Tankwagenschlauch EN12115 100 (4")x116mm, Stahlspira(Anschnittware)


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: NBR-Tankwagenschlauch (Saugschlauch / Druckschlauch)
Exemplarische Darstellung: NBR-Tankwagenschlauch (Saugschlauch / Druckschlauch)
Artikel-Nr.:
     955-TWSSP 100-A
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     TWSSP 100-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckschlauch
Temperierschlauch
Tankwagenschlauch
druckschlauch 20m
Werkstoffe: Innenseele: NBR, schwarz, extrudiert, Druckträger: Stahlspirale und Kupferlitze, Außendecke: NBR / SBR, stoffgemustert, abriebfest, antistatisch, witterungs- und UV-beständig Temperaturbereich: -25°C bis +80°C (Öl bis max. +100°C, Biodiesel bis max. +40°C) Elektrischer Widerstand: R < 1 MOhm / m Einsatzbereich: Öl- und benzinbeständiger Saug- und Druckschlauch für Mineralölprodukte mit einem max. Aromatengehalt bis 50%. Geeignet als Tankwagenschlauch für verschiedene Medien wie Benzin (DIN EN 228), Diesel (DIN EN 590), Biodiesel (DIN EN 14214), Heizöl, naturbelassene Pflanzenöle, Terpentin und Esterprodukte (RME). Flammwidrigkeit gem. TRbF 131, Teil 2, par. 5.5
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser (innen):
100 (4") MM
Schlauchdurchmesser (außen):
116 MM
min. Biegeradius:
450 MM
Betriebsdruck:
-0,8 bis 12 BAR
Berstdruck:
48 BAR
Rollenlänge:
20 M
Gewicht:
5 KG
Weitere Suchbegriffe: druckschlauch, druckschlauch 80°c, TWSSP100, Absaug-Schläuche, Antistatik-Schläuche, Antistatische Schläuche, ATEX-Schläuche, EN 12115, Gummi-Schläuche, Saug-Schläuche, Schläuche, Tankwagen-Schläuche, Vakuum-Komponenten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 140,89*
  
Preis gilt ab 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 174,98*
€ 208,2262
pro Meter
ab 2 Meter
€ 173,13*
€ 206,0247
pro Meter
ab 5 Meter
€ 171,42*
€ 203,9898
pro Meter
ab 10 Meter
€ 169,97*
€ 202,2643
pro Meter
ab 500 Meter
€ 140,89*
€ 167,6591
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.