Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VDSP38 PVC-Saug-Druck-Schlauch mit Stahlspirale 38x4,5mm(Anschnittware)


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: PVC-Saugschlauch / PVC-Druckschlauch
Exemplarische Darstellung: PVC-Saugschlauch / PVC-Druckschlauch
Artikel-Nr.:
     955-VDSP 38-A
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     VDSP 38-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PVC-Schlauch
Polyvinylchlorid Schlauch
landefeld pvc-schlauch
pvc schlauch
Werkstoffe: PVC, transparent mit eingearbeiteter Federstahlspirale, Lebensmittelqualität geprüft entsprechend den Anforderungen der Verordnung (EU) 10/2011 (Simulanzien A, B, C & D1), UV-beständig Temperaturbereich: -10°C bis +65°C Einsatzbereich: Durch die glatte Innenwandung geeignet für Transport von flüssigen und festen Medien bei hohem Vakuum und hohem Druck. Durch die Transparenz ist eine gute optische Kontrolle der Vorgänge im Schlauch während des Arbeitsvorganges möglich. Rollenlänge: 30 mtr.
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser (innen):
38 MM
Schlauchdurchmesser (außen):
47 MM
Wandstärke:
4,5 MM
min. Biegeradius:
90 MM
Betriebsdruck:
-0,9 bis 4 BAR
Gewicht:
0,9 KG
Weitere Suchbegriffe: VDSP38, Absaug-Schläuche, ARMOFLEX-Schläuche, Klarsicht-Schläuche, PVC-Druckschläuche, PVC-Schläuche, Saug-Schläuche, Transparente Schläuche, Vakuum-Komponenten, Vakuum-Schläuche, Vakuumtechnik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 19,80*
€ 23,562
pro Meter
ab 2 Meter
€ 19,73*
€ 23,4787
pro Meter
ab 5 Meter
€ 19,34*
€ 23,0146
pro Meter
ab 10 Meter
€ 18,79*
€ 22,3601
pro Meter
ab 20 Meter
€ 18,20*
€ 21,658
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 14,94*
€ 17,7786
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.