Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WS13 Wasserschlauch TRIX ROTSTRAHL 13 (1/2")x19,6mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Gummi-Wasserschlauch TRIX ROTSTRAHL®
Exemplarische Darstellung: Gummi-Wasserschlauch TRIX ROTSTRAHL®
Artikel-Nr.:
     955-WS 13
Hersteller:
     Continental ContiTech
Herst.-Nr.:
     WS 13
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wasserschlauch
landefeld wasserschlauch
wasserschlauch
Werkstoffe: Innenseele: schwarze, porenfreie, glatte EPDM-Innenschicht, Druckträger: synthetische Garne, Decke: schwarze, glatte EPDM-Außenschicht, ozon-, witterungs- und UV-beständig, ab DN 32 stoffgemustert Einsatzbereich: Kalt- und Heißwasser, Seifenlösungen sowie die meisten wässrigen Salzlösungen und eine große Anzahl an Chemikalien. bis DN 25 LABS-, trennmittel- und fettfreie Produktion. Rollenlänge: 40 mtr.
Weitere Informationen:
Ausführung:
TRIX ROTSTRAHL
Schlauchdurchmesser (innen):
13 (1/2") MM
Schlauchdurchmesser (außen):
19,6 MM
min. Biegeradius:
50 MM
Betriebsdruck:
20 BAR
Berstdruck:
60 BAR
Temperaturbereich:
-40 bis +100 GC
Gewicht:
0,23 KG
Weitere Suchbegriffe: WS13, Bewässerung, EURO-TRIX, Gardena-Schläuche, Garten-Schläuche, Gummi-Schläuche, Heißwasser-Schläuche, Rotstrahl-Wasserschlauch, Schläuche, TRIX-Wasserschlauch, Wasserschläuche
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 392,93*
€ 452,44*
Lager 955
415
€ 5,90*
ab € 392,18*
€ 453,01*
Frei Haus
ab € 397,35*
€ 456,91*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 453,01*
€ 539,0819
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 451,21*
€ 536,9399
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 440,72*
€ 524,4568
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 426,67*
€ 507,7373
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 392,18*
€ 466,6942
pro Packung
1 Packung enthält 40 Meter (ab € 9,8045* pro Meter)
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.