Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZDR6DA1-4X/75Y Bosch-Rexroth NG 6-Druckregelventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Druckregelventil NG 6
Exemplarische Darstellung: Druckregelventil NG 6
Schaltsymbol: Druckregelventil (A)
Artikel-Nr.:
     955-ZDR 6 DA1-4X/75Y
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     ZDR 6 DA1-4X/75Y
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftregler
Druckregelventil
Druckregler
Druckregelventil für Hydraulik
Verwendung: NG 6 Zwischenplattenventile werden in Kombination mit NG 6 Wegeventilen verwendet. Die Zwischenplattenventile werden zwischen Wegeventil und Anschlussplatte montiert. Jede Zwischenplatte hat eine bestimmte Funktion, wodurch die Kraft, Bewegung und Geschwindigkeit eines Hydraulikzylinders oder Hydraulikmotors gesteuert wird. Werkstoffe: Körper: Sphäroguss, Innenteile: Stahl, Dichtungen: NBR Medien: Hydrauliköle auf Mineralölbasis (Viskosität: Bosch-Rexroth: 10 - 500 mm²/s, Alternativ: 20 - 400 mm²/s) Betriebsdruck: 0 - 315 bar (Alternativ: 0 - 320 bar) Nenndurchfluss: bis ca. 60 l/min je nach Ventil (bei Bedarf Druckverlustkurven anfordern), wir empfehlen den Einsatz bis ca. 40 l/min Hinweis: Das Anschlussbild NG 6 ist genormt nach DIN 24340-A6, ISO 4401-03, CETOP R 35 H-03 und NFPA-D03. Die Ventile müssen mit Schrauben der Festigkeitsklasse 12.9 befestigt werden. Lieferumfang: Ventil einschließlich Dichtungen, ohne Schrauben. *unsere Einsatzempfehlung, **durch Umdrehen ist die Drosselrichtung änderbar, ***Dichtungen aus FKM
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bosch-Rexroth
Funktion:
Druckregelventil
beeinflusster Durchfluss:
A
Druckstufe:
0 - 75 BAR
Klemmlänge:
40 MM
Temperaturbereich:
-30 bis +80 GC
Gewicht:
1,5 KG
Weitere Suchbegriffe: Hydraulik-Druckregelventil, Zwischenplatten Hydraulik, hydraulik-druckregelventil rexroth, druckregelventil für hydraulik, ZDR6DA1-4X/75Y, Bosch-Wegeventile, Bosch-Zwischenplattenventile, Drosselrückschlagventile, Druckbegrenzer, Druckbegrenzungsventile (Hydraulik), Durchflussregler, Folgeventile, HD-Rückschlagventile, Hochdruck-Rückschlagventile, Hydraulik-Drossel- und Drosselrückschlagventile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 381,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 458,68*
€ 545,8292
pro Stück
ab 5 Stück
€ 443,39*
€ 527,6341
pro Stück
ab 10 Stück
€ 421,87*
€ 502,0253
pro Stück
ab 500 Stück
€ 381,84*
€ 454,3896
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.