Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlasttritt Stufen 2 Plattform-H.500mm Ku.blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     9587-9000460226
Hersteller:
     Twinco
Herst.-Nr.:
     6700-5
EAN/GTIN:
     5708950670056
Suchbegriffe:
Montage-Treppe
Montagetritt
Tritte
Trittleiter
besonders robust und bruchsicher · rutschfeste Stufen, mit Anti-Rutsch-Streifen, für einen sicheren Stand · Stufen aus robustem UV-stabilisiertem HD-Polyethylen · abwaschbar und widerstandsfähig gegenüber den meisten Chemikalien · ineinander stapelbar · ideal für den täglichen Einsatz im Lager, Versand oder Büro · max. Belastbarkeit 230 kg
Weitere Informationen:
Stufen einschl. Plattform:
2
Plattformhöhe:
500 mm
Gewicht:
7,6 kg
Farbe:
blau
Plattformbreite:
450 mm
Gesamthöhe:
500 mm
max. Gesamtbelastung:
230 kg
Plattformtiefe:
300/235 mm
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: montagetritt 2 stufen, montage treppe, twinco montagetritt, Aufstiegshilfe, Klapptritte, Steighilfe, Trittleitern
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
9
Frei Haus
ab € 103,60*
€ 129,85*
1 Tag
13
€ 5,50*
ab € 103,69*
€ 129,97*
5 Tage
13
€ 5,99*
ab € 104,49*
€ 130,21*
1 Tag
13
Frei Haus
ab € 104,23*
€ 130,51*
Lager 9587
13
€ 6,90*
ab € 102,11*
€ 145,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,40*
€ 173,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,04*
€ 161,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 129,19*
€ 153,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,01*
€ 144,00
pro Stück
ab 8 Stück
€ 115,81*
€ 137,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,80*
€ 135,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,11*
€ 121,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.