| |
|
| Artikel-Nr.: 9587-NILF_30082 Herst.-Nr.: 30082 EAN/GTIN: 4005337300829 |
| |
|
| | |
| DISPOSAL BAG FOR FILTER ELEMENT - 30082 Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.19 kg | Länge: | 156 mm | Breite: | 126 mm | Tiefe: | 32 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Entsorgungsbeutel, Vernichtungsbeutel, Entsorgungssack Sauger, Filtersäcke, Sackfilter, Filterbeutel für Staubsauger, Papierfilterbeutel, Papierfiltertüten, Papierstaubbeutel, Staubbeutel, Staubsauger-Beutel, Staubsaugerbeutel, Staubsaugerfilter, Staubsaugertüte, Vliesfilterbeutel, filtersäcke attix, filtersäcke, staubsaugertüten 10 stück |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 17,05* | € 24,28* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 17,07* | € 24,30* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 16,71* | € 24,90* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 27,07* | € 37,53* | | | | Lager 9587 | | | | | | € 6,90* | ab € 17,94* | € 40,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9587 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9587 | | Versand: Lager 9587 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|