Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

mobiler Mini Alarm mit Licht und Bewegungssensor Alarmanlage Taschenalarmanlage


Menge:  Paket  
Produktinformationen
mobiler Mini Alarm mit Licht und Bewegungssensor Alarmanlage Taschenalarmanlage
mobiler Mini Alarm mit Licht und Bewegungssensor Alarmanlage Taschenalarmanlage
mobiler Mini Alarm mit Licht und Bewegungssensor Alarmanlage Taschenalarmanlage
mobiler Mini Alarm mit Licht und Bewegungssensor Alarmanlage Taschenalarmanlage
mobiler Mini Alarm mit Licht und Bewegungssensor Alarmanlage Taschenalarmanlage
mobiler Mini Alarm mit Licht und Bewegungssensor Alarmanlage Taschenalarmanlage
Artikel-Nr.:
     959-31923
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053757385858
Suchbegriffe:
Alarmanlage
Alarmanlagen
Alarmzentrale
Alarmzentralen

mobiler Mini-Alarm mit Licht

Bodyguard im Taschen-Format
Mini-Alarm mit Licht und Bewegungssensor

Dieser Mini-Alarm (nur ca. 6,7 x 3,3 x 2,3 cm, 40 g leicht),  passt in jede Tasche und kann bei Bedarf durch kurzes Ziehen am Schmuckanhänger blitzschnell aktiviert werden. Ein superlauter Alarmton (ca. 120 dB) ertönt: effektive Abschreckung und lauter Hilferuf  zugleich.

Der Fußweg im Dunkeln, unübersichtliches Gedränge in einer Menschenmenge, öffentliche Verkehrsmittel oder Parkhäuser - Orte und Situationen mit potentiellen Bedrohungen gibt es viele. Der Mini-Alarm schreckt Angreifer ab und erregt die Aufmerksamkeit von möglichen Helfern.

Doch nicht nur unterwegs vermittelt der Mini-Alarm ein gutes Gefühl der Sicherheit. Auch zu Hause und auf Reisen wacht er über einen ruhigen Schlaf sowie über Hab und Gut. Ein integrierter Bewegungssensor kann bei Bedarf eingeschaltet werden. Er aktiviert den Alarm, sobald sich unerwünschter „Besuch“ auf weniger als 3 Metern nähert.

Ein Extra-Feature ist die kleine aber leistungsstarke LED, die das Suchen nach Schlüssel, Kleingeld und Co. erleichtert. Die praktische Handschlaufe zum Festhalten oder Befestigen komplettiert diesen durchdachten Mini Alarm. Betrieb durch 3 x AG 13 (LR 44) Knopfzellen (im Lieferumfang enthalten).

Die Vorteile auf einen Blick:
- klein und handlich
- Alarmton mit 120 dB
- Abschreckung und Hilferuf zugleich
- mit Bewegungssensor
- mit heller LED
- mit praktischer Handschlaufe

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 8,63* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 12,42*
€ 14,78
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 12,31*
€ 14,65
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 11,74*
€ 13,97
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,28*
€ 13,42
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,79*
€ 12,84
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,63*
€ 10,27
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.