Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karlowsky , Basic Latzschürze , Black (ca. Pantone 419C) , 75 x 100 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     95JCC-1000112156
Hersteller:
     Karlowsky Fashion
Herst.-Nr.:
     BLS 3- 44496
EAN/GTIN:
     4040857909510
Suchbegriffe:
Arbeitsschürze
Baumwollschürze
Gärtnerschürze
Küchenschürze
Köpergewebe, 215 g/m² | Latzschürze mit Bändern aus Schürzenstoff, mit Nahtsicherung | Länge des Nackenbands: ca. 60 cm | Waschbar bis 60 °C
Weitere Informationen:
Größe:
75 x 100 cm
Materialzusammensetzung:
65% Polyester / 35% Baumwolle
Gramatur:
215 g/m²
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
800
€ 4,95*
ab € 8,58*
€ 12,34*
Lager 95JCC
200
€ 5,99*
ab € 8,66*
€ 12,45*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 8,93*
€ 12,79*
Preise: Lager 95JCC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 95JCC
Versand: Lager 95JCC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 95JCC
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.