Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L-merch , Einkaufskorb Maxi , Black , 48,5 x 28 x 28,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     95JCC-1000135773
Hersteller:
     L-merch
Herst.-Nr.:
     6304- 69117
EAN/GTIN:
     8719446020825
Suchbegriffe:
Carrybag
Korbtasche
Einkaufskorb
Kommissionier-Korb
600D-Polyester mit PVC-Beschichtung (um Faltenbildung zu vermeiden) | Aluminiumrahmen mit runden Kanten (mit Stoff überzogen), der mit schwarzen Nylonriemen mit Druckknöpfen am Korb befestigt wird | Große Reißverschlusstasche von 20 cm Breite auf einer Seite | Alle vier Ecken sind mit Plastikaufklebern zwischen dem Stoff verstärkt | Zwei Griffe mit Klettverschluss (10 x 19 cm) | Lieferung ohne Inhalt / Deko | Volumen: ca. 30 Liter
Weitere Informationen:
Größe:
48,5 x 28 x 28,5 cm
Materialzusammensetzung:
100% Polyester
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,44*
€ 25,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.