| |
|
| Artikel-Nr.: 9702-HWP414265 Herst.-Nr.: TL-28/9-DG-B1 EAN/GTIN: 7612207398694 |
| |
|
| | |
| Armacell Schlauch TUBOLIT DG B1 DSD 9mm angeschlitzt 2 m 28mm TL-28/9-DG-B1 DIN 4102-B1, schwerentflammbar, geschlossenzelliges Dämmmaterial, Schaumstoff aus Qualitätspolyethylen, grau, Tubolit entspricht der DIN 1988, Dämmung/Schutz der Rohrleitungen (Heizungs-, warme, bzw. kalte Trinkwasserrohre), Armaturen und ähnliches von Heizungs- und Sanitäranlagen, obere Anwendungsgrenztemperatur 100 °C, min. Mediumtemperatur wie bei Sanitär- und Heizungsanlagen üblich, Außen-Ø 12 mm bis 48 mm gemäß EnEV Fußbodenaufbau Preis per Meter DSD = Dämmschichtdicke AWB = Anwendungsbereich Weitere technische Eigenschaften: · Innendurchmesser: 28mm · Wärmeleitkoeffizient: 0.040W/(m.K) Weitere Informationen: | | Versandklasse: | S |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 16900 | | Frei Haus | ab € 0,35924* | € 0,43924* | | | | Lager 9702 | | | | 130 | | € 55,90* | ab € 0,41324* | € 0,53324* | | | | | | 2 Tage | | | 130 | | € 52,95* | ab € 0,44* | € 0,56* | | | | | | | | 2 | | € 5,95* | ab € 0,50* | € 0,77* | | | | | 2 Tage | | | 130 | | € 5,45* | ab € 0,6441* | € 0,8241* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9702 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 130 Meter | Mindestbestellmenge: 130 Meter ( entspricht € 69,3212* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9702 | | Versand: Lager 9702 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 55,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9702 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 2% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|