Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Armacell Isolierschlauch SH/ARMAFLEX selbstkl DSD 11mm 22mm SH-10X022-A


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Armacell Isolierschlauch SH/ARMAFLEX selbstkl DSD 11mm 22mm SH-10X022-A
Armacell Isolierschlauch SH/ARMAFLEX selbstkl DSD 11mm 22mm SH-10X022-A
Armacell Isolierschlauch SH/ARMAFLEX selbstkl DSD 11mm 22mm SH-10X022-A
Artikel-Nr.:
     9702-HWP414302
Hersteller:
     Armacell
Herst.-Nr.:
     SH-10X022-A
EAN/GTIN:
     7612207300598
Suchbegriffe:
Isolierschlauch
Dämmstoffschlauch
Rohrdämmung
Rohrisolierung
Armacell Isolierschlauch SH/ARMAFLEX selbstkl DSD 11mm 22mm SH-10X022-A aus synthetischem Kautschuk, geschlossenzellig, 2 m lang, grau, Euroklasse BL-S3, d0, schwerentflammbar, Anwendungsbereich C + D gem. ENEV, Anwendungsbereich B 50 % gem. ENEV Preis per Meter DSD = Dämmschichtdicke AWB = Anwendungsbereich Weitere technische Eigenschaften: · Innendurchmesser: 22mm · Wärmeleitkoeffizient: 0.036W/(m.K)
Weitere Informationen:
Versandklasse:
S
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
350
100
Frei Haus
ab € 48,83*
€ 54,17*
1 Tag
4
1
€ 52,95*
ab € 281,00*
€ 329,15*
Lager 9702
5
1
€ 55,90*
ab € 304,79*
€ 353,01*
1
€ 5,95*
ab € 307,98*
€ 355,72*
1 Tag
5
1
Frei Haus
ab € 344,26*
€ 396,29*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 9702
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 353,01*
€ 420,0819
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 347,30*
€ 413,287
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 333,00*
€ 396,27
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 319,56*
€ 380,2764
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 311,36*
€ 370,5184
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 304,79*
€ 362,7001
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 100 Meter (ab € 3,0479* pro Meter)
Lagerstand: Lager 9702
Versand: Lager 9702
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 55,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9702
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:2% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Armacell
SH-10X015-A
ab € 48,36*
Ähnlich
Armacell
SH-10X018-A
ab € 48,35*
Ähnlich
Armacell
SH-10X020-A
ab € 273,59*
Ähnlich
Armacell
SH-10X025-A
ab € 248,44*
Ähnlich
Armacell
SH-10X028-A
ab € 49,07*
Ähnlich
Armacell
SH-24X028-A
ab € 54,28*
Ähnlich
Armacell
SH-24X025-A
ab € 241,51008*
Ähnlich
Armacell
SH-24X018-A
ab € 52,67*
Ähnlich
Armacell
SH-24X022-A
ab € 53,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.