Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehhocker / Stehhilfe BALANCE SIT Stoff schwarz hjh OFFICE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stehhocker / Stehhilfe BALANCE SIT Stoff schwarz hjh OFFICE
Stehhocker / Stehhilfe BALANCE SIT Stoff schwarz hjh OFFICE
Stehhocker / Stehhilfe BALANCE SIT Stoff schwarz hjh OFFICE
Stehhocker / Stehhilfe BALANCE SIT Stoff schwarz hjh OFFICE
Stehhocker / Stehhilfe BALANCE SIT Stoff schwarz hjh OFFICE
Stehhocker / Stehhilfe BALANCE SIT Stoff schwarz hjh OFFICE
Stehhocker / Stehhilfe BALANCE SIT Stoff schwarz hjh OFFICE
Stehhocker / Stehhilfe BALANCE SIT Stoff schwarz hjh OFFICE
Stehhocker / Stehhilfe BALANCE SIT Stoff schwarz hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-608914
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     608914
EAN/GTIN:
     4251084676575
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Sitz-Stehstuhl
Stehhilfe
BALANCE SIT - Orthopädischer Hocker für ergonomisches Sitzen
Der Arbeitshocker BALANCE SIT ist die erste Wahl für alle, die sich vom Konzept des bewegten Sitzens überzeugen lassen möchten oder es bereits sind. Ein im Fußteller integriertes 4D-Element sorgt für perfekte rundum Beweglichkeit. Rücken, Bandscheiben und Becken werden gleichzeitig entlastet, egal auf welcher Arbeitshöhe Sie den kompakten Drehhocker nutzen. Der angenehm straff gepolsterte orthopädische Sitz ist drehbar, bequem und mit robustem Stoff bezogen. Dezente Gummigleiter schützen zuverlässig Ihre Böden.
  • Fitness-Hocker mit balancierender Sitzfläche
  • Rundum beweglicher Ortho-Sitz mit 4D Element
  • Angenehm straff gepolsterte Sitzfläche mit Stoffbezug
  • Bewegtes Sitzen entlastet effektiv den gesamten Bewegungsapparat
  • Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Ringauslöser
  • Stabiler Fußteller aus Kunststoff mit bodenschonenden Gummigleitern

  • Dieser Artikel wird komplett montiert geliefert.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
100% Polyester
Farbe:
Schwarz
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Material:
Stoff
Sitzhöhe:
63 cm
Sitzhöhe bis:
86 cm
Sitzbreite:
37 cm
Sitztiefe:
37 cm
Belastbar bis:
120
Körpergröße:
160 cm
Körpergröße bis:
190 cm
Höhe:
86.0 cm
Breite:
45.0 cm
Tiefe:
45.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
86.0 x 45.0 x 45.0 cm
Produktgewicht:
7.3 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 982
17
Frei Haus
ab € 146,14*
€ 181,46*
8 Tage
105
Frei Haus
ab € 186,57*
€ 227,89*
Preise: Lager 982
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,46*
€ 215,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,86*
€ 211,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,29*
€ 202,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,65*
€ 198,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,14*
€ 173,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 982
Versand: Lager 982
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 982
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 29,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
721050
ab € 28,33*
Ähnlich
HJH Office
619500
ab € 37,39*
Ähnlich
HJH Office
619550
ab € 46,83*
Ähnlich
HJH Office
830012
ab € 38,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.