Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürostuhl Chefsessel Schreibtischstuhl PURE NET Netzstoff / Kunstleder schwarz Chrom hjh OFFICE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bürostuhl Chefsessel Schreibtischstuhl PURE NET Netzstoff / Kunstleder schwarz Chrom hjh OFFICE
Bürostuhl Chefsessel Schreibtischstuhl PURE NET Netzstoff / Kunstleder schwarz Chrom hjh OFFICE
Bürostuhl Chefsessel Schreibtischstuhl PURE NET Netzstoff / Kunstleder schwarz Chrom hjh OFFICE
Bürostuhl Chefsessel Schreibtischstuhl PURE NET Netzstoff / Kunstleder schwarz Chrom hjh OFFICE
Bürostuhl Chefsessel Schreibtischstuhl PURE NET Netzstoff / Kunstleder schwarz Chrom hjh OFFICE
Bürostuhl Chefsessel Schreibtischstuhl PURE NET Netzstoff / Kunstleder schwarz Chrom hjh OFFICE
Bürostuhl Chefsessel Schreibtischstuhl PURE NET Netzstoff / Kunstleder schwarz Chrom hjh OFFICE
Bürostuhl Chefsessel Schreibtischstuhl PURE NET Netzstoff / Kunstleder schwarz Chrom hjh OFFICE
Bürostuhl Chefsessel Schreibtischstuhl PURE NET Netzstoff / Kunstleder schwarz Chrom hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-621900
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     621900
EAN/GTIN:
     4251084668433
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
PURE NET - Mit hoher Rückenlehne hoch hinaus!
Der PURE NET springt mit seiner besonders hohen Rückenlehne ins Auge. Die Kombination aus Netzstoff und Kunstleder in der ergonomisch geformten Rückenlehne sorgt ebenso wie die stylischen Armlehnen aus Metall und Kunststoff für ein äußerst modernes Erscheinungsbild. Das große verchromte Stahl-Fußkreuz sorgt für extrem hohe Sitzstabilität.
  • Wippmechanik, Federkraft individuell auf das Körpergewicht einstellbar
  • Hohe Rückenlehne mit atmungsaktivem Netzbezug
  • Elastisches Band in der Rückenlehne zur Unterstützung der Lendenwirbelsäule.
  • Stabile Armlehnen in Chrom / Kunststoff
  • Formschönes und stabiles Designer-Chrom-Fußkreuz
  • Ausgestattet mit lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen für Teppichböden. Dadurch rollt der Stuhl nur unter Belastung, in unbelastetem Zustand bremsen die Rollen, um ein ungewolltes Wegrollen zu verhindern

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
90% Polyester, 10% Polyurethan
Farbe:
Schwarz
Armlehnen Hinweis:
mit Armlehnen
Rollen Hinweis:
inklusive 11mm x 50mm Rollen für Teppichböden
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Einsatzbereich:
Teppichböden
Material:
Kunstleder/Netzstoff
Sitzhöhe:
48 cm
Sitzhöhe bis:
54 cm
Sitzbreite:
50 cm
Sitztiefe:
46 cm
Rückenlehnenhöhe:
70 cm
Armlehnenhöhe:
22 cm
Belastbar bis:
120
Körpergröße:
150 cm
Körpergröße bis:
190 cm
Höhe:
118.0 cm | 129.0 cm
Höhe bis:
129.0 cm
Breite:
64.0 cm
Tiefe:
60.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
129.0 x 64.0 x 60.0 cm
Produktgewicht:
11.8 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 982
200
Frei Haus
ab € 74,46*
€ 96,27*
€ 4,95*
ab € 84,07*
€ 109,67*
3 Tage
105
Frei Haus
ab € 118,43*
€ 149,61*
Preise: Lager 982
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,27*
€ 114,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,86*
€ 112,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,95*
€ 108,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,93*
€ 104,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,46*
€ 88,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 982
Versand: Lager 982
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 982
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 29,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
721010
ab € 30,64*
Ähnlich
HJH Office
721050
ab € 28,38*
Ähnlich
HJH Office
619910
ab € 42,70*
Ähnlich
HJH Office
619500
ab € 37,41*
Ähnlich
HJH Office
619550
ab € 46,54*
Ähnlich
HJH Office
830012
ab € 38,45*
Ähnlich
HJH Office
619006
ab € 18,36*
Ähnlich
HJH Office
619016
ab € 42,23*
Ähnlich
HJH Office
900002
ab € 11,58*
Ähnlich
HJH Office
900001
ab € 15,39*
Ähnlich
HJH Office
780000
ab € 57,73*
Ähnlich
HJH Office
780001
ab € 50,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.