Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

* Metall-Stuhl / Living Stuhl WIREA mit Sitzkissen schwarz hjh OFFICE


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
* Metall-Stuhl / Living Stuhl WIREA mit Sitzkissen schwarz hjh OFFICE
* Metall-Stuhl / Living Stuhl WIREA mit Sitzkissen schwarz hjh OFFICE
* Metall-Stuhl / Living Stuhl WIREA mit Sitzkissen schwarz hjh OFFICE
* Metall-Stuhl / Living Stuhl WIREA mit Sitzkissen schwarz hjh OFFICE
* Metall-Stuhl / Living Stuhl WIREA mit Sitzkissen schwarz hjh OFFICE
* Metall-Stuhl / Living Stuhl WIREA mit Sitzkissen schwarz hjh OFFICE
* Metall-Stuhl / Living Stuhl WIREA mit Sitzkissen schwarz hjh OFFICE
* Metall-Stuhl / Living Stuhl WIREA mit Sitzkissen schwarz hjh OFFICE
* Metall-Stuhl / Living Stuhl WIREA mit Sitzkissen schwarz hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-645057
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     645057
EAN/GTIN:
     4064323013143
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
WIREA - Industrial Chic
Bequemer Sitzkomfort kombiniert mit schönster Formgebung. Die offene Struktur verleiht dem WIREA seine außergewöhnliche Note. Zwei Kufenfüße tragen gleichzeitig den Korpus. Dieser besteht aus pulverbeschichtetem und robustem Eisen und zeigt in der Rückenlehne raffinierte geometrische Muster, die viel offenen Raum lassen. So wirkt der Stuhl besonders luftig und leicht, gleichzeitig ist er jedoch ausgesprochen stabil. Erhöhen Sie mit dem im Lieferumfang enthaltenen Sitzkissen den Sitzkomfort auf stylishe Art und Weise bei Ihrem WIREA.
  • Durch exklusives und zeitloses Design eine Bereicherung für Esszimmer, Wohnzimmer, Schlafzimmer, Lounge- und Empfangsbereiche oder im Büro
  • Ergonomisch geschwungene Sitzschale aus pulverbeschichtetem Eisen mit raffinierten Cut-out Details im geometrischen Design
  • Komfortables Sitzkissen mit Stoffbezug. Durch den praktischen Klettverschluss kann das Kissen an der Sitzfläche befestigt werden, so bleibt es zuverlässig an Ort und Stelle
  • Das geschwungene Kufengestell aus pulverbeschichtetem Eisen sieht nicht nur gut aus, es sorgt auch für einen stabilen Stand
  • Bodenschonende Kunststoffgleiter

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
100% Polyester
Farbe:
Schwarz
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Material:
Eisen, Stoff
Sitzhöhe:
47 cm
Sitzbreite:
46 cm
Sitztiefe:
40 cm
Rückenlehnenhöhe:
35 cm
Belastbar bis:
120
Körpergröße:
160 cm
Körpergröße bis:
195 cm
Höhe:
82.0 cm
Breite:
46.0 cm
Tiefe:
52.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
82.0 x 46.0 x 52.0 cm
Produktgewicht:
6.2 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,79*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 69,79* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 90,20*
€ 107,34
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 89,09*
€ 106,02
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 85,33*
€ 101,54
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 82,36*
€ 98,01
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 69,79*
€ 83,05
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
619500
ab € 37,41*
Ähnlich
HJH Office
619550
ab € 46,54*
Ähnlich
HJH Office
780000
ab € 57,73*
Ähnlich
HJH Office
780001
ab € 50,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.