Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürostuhl / Chefsessel ERGOHUMAN SLIM I Netzstoff schwarz hjh OFFICE


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Bürostuhl / Chefsessel ERGOHUMAN SLIM I Netzstoff schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel ERGOHUMAN SLIM I Netzstoff schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel ERGOHUMAN SLIM I Netzstoff schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel ERGOHUMAN SLIM I Netzstoff schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel ERGOHUMAN SLIM I Netzstoff schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel ERGOHUMAN SLIM I Netzstoff schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel ERGOHUMAN SLIM I Netzstoff schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel ERGOHUMAN SLIM I Netzstoff schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel ERGOHUMAN SLIM I Netzstoff schwarz hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-652288
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     652288
EAN/GTIN:
     4064323035664
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
ERGOHUMAN SLIM I - Designerstuhl mit maximalem Komfort!
Der ERGOHUMAN SLIM I mit ergonomisch taillierter Rückenlehne und funktionaler Kopfstütze lässt sich optimal auf die Bedürfnisse des jeweiligen Nutzers abstimmen. Die in der höhenverstellbaren Rückenlehne integrierte Lordosenstütze sorgt für besondere Flexibilität und unterstützt den kompletten Lendenwirbelbereich. Die kinderleichte und intuitive Bedienung ermöglicht schnellen und präzisen Zugriff auf alle Einstellmöglichkeiten. Mit nur einem Hebel haben Sie Zugriff auf alle Stuhlfunktionen und können innerhalb kürzester Zeit Ihre perfekte Sitzposition finden. Durch das innovative Gesamtkonzept bringt dieser Schreibtischstuhl alle Eigenschaften mit, um entspanntes und produktives Sitzen zu ermöglichen. Sämtliche Teile und Mechaniken sind massiv gefertigt und auf den dauerhaften Gebrauch über viele Jahre hinweg ausgelegt. Ob im Büro oder zu Hause, der ERGOHUMAN SLIM I passt perfekt in jeden Raum und garantiert Ihnen Langlebigkeit und Sitzvergnügen pur.
  • Robuste Rahmenkonstruktion aus Aluminium
  • Stufenlose Sitzhöhenverstellung
  • Ergonomische Sitzfläche mit verstellbarer Sitztiefe
  • Innovativer, elastischer, extrem abriebfester Netzstoff - getestet bis zu 60.000 Scheuertouren
  • Punktsynchronmechanik zur Verstellung der Sitz- und Rückenneigung, individuell auf das Körpergewicht einstellbar, in 4 Positionen arretierbar, größter Öffnungswinkel: 141°
  • Mechanik Alu / Design - unsichtbar unter dem Sitz verbaut
  • 5D-Armlehnen mit Softpad-Auflage: horizontal-, vertikal-, breiten- und radialverstellbar. Handauflage kippbar (Gaming position)
  • 3D-Kopfstütze, in Höhe, Neigung und vertikal verstellbar. Höhenverstellung: 60 mm, Neigungsverstellung: 35°, Vertikal: 25 mm
  • Rückenlehne, 3-fach über Rastermechanik höhenverstellbar
  • Flexible Lendenwirbelstütze mit angenehmen Anpressdruck. Position regulierbar über die Höhenverstellung der Rückenlehne
  • Forward locking position: Negative Einstellung der Rückenlehne und Sitzfläche für eine besonders aufrechte, ergonomische Sitzposition. Entlastet den kompletten Bewegungsapparat, ideal zum Gamen und Schreiben. Rückenlehne: -6°, Sitzfläche: -2°
  • Segment locking / Position memory: Öffnungswinkel in 4 Stufen fixierbar, ermöglicht die Verkleinerung des Öffnungswinkel der Rückenlehne für ein individuell angepasstes Anlehnen
  • Floating drift function / Recline mode: Beim vollständigen Zurück- und Vorlehnen bewegt sich der Sitz in einer leichten, gleitenden Funktion automatisch mit vor und zurück.
  • Designer-Fußkreuz aus poliertem Aluminium
  • Ausgestattet mit ungebremsten Multifunktionsrollen, für alle Böden geeignet. Unsere hochwertigen Rollen zeichnen sich durch ihre hohe Abriebfestigkeit und Belastbarkeit aus und schützen ihre Böden durch die speziell beschichteten Laufflächen
  • Dieser Stuhl erfüllt sämtliche sicherheitsrelevanten Voraussetzungen für den Büro- und Objektbereich entsprechend der DIN EN 1335 Teil 1-3

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
100% Polyester
Farbe:
Schwarz
Armlehnen Hinweis:
mit Armlehnen (höhenverstellbar)
Rollen Hinweis:
inklusive 11mm x 65mm Multifunktionsrollen für alle Böden
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Einsatzbereich:
Hartböden & Teppichböden
Material:
Netzstoff
Sitzhöhe:
49 cm
Sitzhöhe bis:
59 cm
Sitzbreite:
50 cm
Sitztiefe:
45 cm
Sitztiefe bis:
49 cm
Rückenlehnenhöhe:
57 cm
Rücken bis:
62 cm
Kopfstützenhöhe:
10 cm
Kopf bis:
17 cm
Armlehnenhöhe:
18 cm
Armlehnenhöhe bis:
28 cm
Belastbar bis:
120
Körpergröße:
150 cm
Körpergröße bis:
185 cm
Höhe:
116.0 cm | 138.0 cm
Höhe bis:
138.0 cm
Breite:
69.0 cm
Tiefe:
66.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
138.0 x 69.0 x 66.0 cm
Produktgewicht:
24.2 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 606,42*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 606,42* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 710,22*
€ 845,16
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 696,94*
€ 829,36
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 669,31*
€ 796,48
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 645,84*
€ 768,55
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 606,42*
€ 721,64
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
721010
ab € 30,64*
Ähnlich
HJH Office
721050
ab € 28,38*
Ähnlich
HJH Office
619910
ab € 42,70*
Ähnlich
HJH Office
619500
ab € 37,41*
Ähnlich
HJH Office
619550
ab € 46,54*
Ähnlich
HJH Office
619010
ab € 21,58*
Ähnlich
HJH Office
619020
ab € 47,72*
Ähnlich
HJH Office
780000
ab € 57,73*
Ähnlich
HJH Office
780001
ab € 50,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.