Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürostuhl / Chefsessel LAVITA Netzstoff schwarz / blau hjh OFFICE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bürostuhl / Chefsessel LAVITA Netzstoff schwarz / blau hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel LAVITA Netzstoff schwarz / blau hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel LAVITA Netzstoff schwarz / blau hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel LAVITA Netzstoff schwarz / blau hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel LAVITA Netzstoff schwarz / blau hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel LAVITA Netzstoff schwarz / blau hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel LAVITA Netzstoff schwarz / blau hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel LAVITA Netzstoff schwarz / blau hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel LAVITA Netzstoff schwarz / blau hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-653110
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     653110
EAN/GTIN:
     4260182536223
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Bürostuhl LAVITA: Profi-Qualität mit besonders hochwertigen Materialien!
  • Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift
  • Synchronmechanik
  • Ergonomische, 7-fach höhenverstellbare Armlehnen
  • Dicke, strapazierfähige Sitzpolsterung mit abgerundeter Sitzvorderkante, breite Sitzfläche
  • Besonders strapazierfähiger Stoffbezug mit dezentem Webmuster
  • Dekorativ abgesetzte Seitenflanken des Sitzpolsters
  • Die Rückenlehne ist ergonomisch geformt, Bezug aus atmungsaktivem Netzstoff
  • Großzügig ausgelegtes, formschönes Kunststoff-Fußkreuz in schwarz
  • Ausgestattet mit lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen für Teppichböden. Dadurch rollt der Stuhl nur unter Belastung, in unbelastetem Zustand bremsen die Rollen, um ein ungewolltes Wegrollen zu verhindern

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
100% Polyester
Farbe:
Schwarz/Blau
Armlehnen Hinweis:
mit Armlehnen (höhenverstellbar)
Rollen Hinweis:
inklusive 11mm x 50mm Rollen für Teppichböden
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Einsatzbereich:
Teppichböden
Material:
Stoff
Sitzhöhe:
44 cm
Sitzhöhe bis:
54 cm
Sitzbreite:
47 cm
Sitztiefe:
44 cm
Rückenlehnenhöhe:
59 cm
Armlehnenhöhe:
16 cm
Armlehnenhöhe bis:
24 cm
Belastbar bis:
110
Körpergröße:
150 cm
Körpergröße bis:
190 cm
Höhe:
113 cm
Breite:
57 cm
Tiefe:
44 cm
Abmessungen (H x B x T):
113 x 57 x 44 cm
Produktgewicht:
14 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 145,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,11*
€ 217,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,11*
€ 216,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,34*
€ 207,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,35*
€ 197,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,43*
€ 173,06
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
721010
ab € 30,66*
Ähnlich
HJH Office
721040
ab € 49,73*
Ähnlich
HJH Office
721050
ab € 28,33*
Ähnlich
HJH Office
619910
ab € 42,71*
Ähnlich
HJH Office
619500
ab € 37,39*
Ähnlich
HJH Office
619550
ab € 46,83*
Ähnlich
HJH Office
830012
ab € 38,17*
Ähnlich
HJH Office
650400
ab € 100,26*
Ähnlich
HJH Office
619010
ab € 21,56*
Ähnlich
HJH Office
900002
ab € 11,60*
Ähnlich
HJH Office
900001
ab € 15,31*
Ähnlich
HJH Office
780000
ab € 57,57*
Ähnlich
HJH Office
780001
ab € 50,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.