Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Loungesofa ARUBA BLACK Gestell schwarz Kunstleder 3-Sitzer schwarz hjh OFFICE


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Loungesofa ARUBA BLACK Gestell schwarz Kunstleder 3-Sitzer schwarz hjh OFFICE
Loungesofa ARUBA BLACK Gestell schwarz Kunstleder 3-Sitzer schwarz hjh OFFICE
Loungesofa ARUBA BLACK Gestell schwarz Kunstleder 3-Sitzer schwarz hjh OFFICE
Loungesofa ARUBA BLACK Gestell schwarz Kunstleder 3-Sitzer schwarz hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-713303
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     713303
EAN/GTIN:
     4260354050823
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lederbank
Polstergarnitur
Sitzgarnitur
Sofa
ARUBA BLACK - Gemütliches Loungesofa
Schon lange setzen Clubs und Bars auf das besondere Flair der Loungesofas. Sie sind bequem, laden zum verweilen ein und bieten genug Platz. Doch inzwischen gehören diese komfortablen Sitzgelegenheiten auch Zuhause oder im Geschäft zur Einrichtung. Das ARUBA BLACK ist ein besonders eleganter Vertreter. Das ausgefallene Design und das hochwertige Kunstleder gefallen auf Anhieb. Das Sofa steht sicher auf zwei Kufen, die das moderne Gesamtbild harmonisch abrunden. Schaffen Sie sich ihre eigene Chillout-Area im Wohnzimmer oder gestalten Sie einen gemütlichen Empfangsbereich. Mit dem ARUBA BLACK sind viele Kombinationen möglich! Natürlich können Sie die Sofas auch mit anderen Loungemöbeln aus unserem Sortiment kombinieren und so regelrechte Entspannungszonen zusammenstellen.
  • Bequemes Loungesofa
  • Bequeme Sitzpolsterung mit breiter Sitzfläche
  • Hochwertige Verarbeitung
  • Dekorative Ziernähte im Rautenmuster
  • Pflegeleichter Kunstlederbezug
  • Stahlgestell in Schwarz pulverbeschichtet
  • Abmessungen: B 159cm x H 78cm x T 71cm

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
100% Polyurethan
Farbe:
Schwarz
Armlehnen Hinweis:
mit Armlehnen
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Material:
Kunstleder
Sitzhöhe:
45 cm
Sitzbreite:
143 cm
Sitztiefe:
49 cm
Rückenlehnenhöhe:
38 cm
Belastbar bis:
350
Körpergröße:
140 cm
Körpergröße bis:
195 cm
Höhe:
78.0 cm
Breite:
159.0 cm
Tiefe:
71.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
78.0 x 159.0 x 71.0 cm
Produktgewicht:
26.0 kg
Weitere Suchbegriffe: lederbank schwarz, lederbank, hjh office sofa, couch, loungemoebel, clubsofa, gartenmöbel, ergonomisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 460,39*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 460,39* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 545,31*
€ 648,92
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 541,59*
€ 644,49
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 531,03*
€ 631,93
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 509,50*
€ 606,31
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 460,39*
€ 547,86
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
721010
ab € 30,66*
Ähnlich
HJH Office
721040
ab € 49,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.