Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsstuhl / Arbeitshocker VENDO WORK Netzstoff / Stoff schwarz hjh OFFICE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Arbeitsstuhl / Arbeitshocker VENDO WORK Netzstoff / Stoff schwarz hjh OFFICE
Arbeitsstuhl / Arbeitshocker VENDO WORK Netzstoff / Stoff schwarz hjh OFFICE
Arbeitsstuhl / Arbeitshocker VENDO WORK Netzstoff / Stoff schwarz hjh OFFICE
Arbeitsstuhl / Arbeitshocker VENDO WORK Netzstoff / Stoff schwarz hjh OFFICE
Arbeitsstuhl / Arbeitshocker VENDO WORK Netzstoff / Stoff schwarz hjh OFFICE
Arbeitsstuhl / Arbeitshocker VENDO WORK Netzstoff / Stoff schwarz hjh OFFICE
Arbeitsstuhl / Arbeitshocker VENDO WORK Netzstoff / Stoff schwarz hjh OFFICE
Arbeitsstuhl / Arbeitshocker VENDO WORK Netzstoff / Stoff schwarz hjh OFFICE
Arbeitsstuhl / Arbeitshocker VENDO WORK Netzstoff / Stoff schwarz hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-719901
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     719901
EAN/GTIN:
     4251084677725
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
VENDO WORK - Der ergonomische Arbeitstuhl mit praktischen Features!
Der Counterstuhl VENDO WORK wurde gemacht für alle, die hoch hinaus wollen! Arbeiten mit erhöhter Sitzposition ist an vielen Arbeitsplätzen erforderlich. Die Sitzhöhe des Arbeitsstuhls ist deswegen extra hoch verstellbar und gewährleistet dennoch beste Ergonomie und den Komfort eines klassischen Bürostuhls. So können Sie die in der Rückenlehne integrierte Lendenwirbelstütze ganz einfach auf die für Sie bequemste Höhe einstellen und, wenn gerade mal nicht benötigt, sogar die gepolsterten Armlehnen nach oben wegklappen. Ein verstellbarer Fußring und ein breites Fußkreuz aus verchromtem Stahl bilden eine solide und sichere Basis.
  • Extra hoch einstellbarer Counterstuhl mit dem Komfort eines klassischen Bürostuhls
  • Ergonomische Rückenlehne mit höhenverstellbarer Lordosenstütze und atmungsaktivem Netzbezug
  • Die praktischen Armlehnen lassen sich bei Nichtgebrauch ganz einfach nach oben wegklappen
  • Bequem gepolsterte Sitzfläche mit angenehm weichem Stoffbezug
  • Wippmechanik - Die Mechanik bzw. der Widerstand beim Zurücklehnen lässt sich über einen Drehknauf unterhalb der Sitzfläche individuell an das Gewicht des jeweiligen Nutzers anpassen und ist in aufrechter Position arretierbar
  • Der solide Fußring ist einfach in der Höhe anpassbar und ideal zum komfortablen Aufstützen der Füße
  • Formschönes und stabiles Stahl-Fußkreuz, verchromt
  • Ausgestattet mit lastabhängig gebremsten Multifunktionsrollen, für alle Böden geeignet. Dadurch rollt der Stuhl nur unter Belastung, in unbelastetem Zustand bremsen die Rollen, um ein ungewolltes Wegrollen zu verhindern

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
100% Polyester
Farbe:
Schwarz
Armlehnen Hinweis:
mit Armlehnen
Rollen Hinweis:
inklusive 11mm x 50mm Multifunktionsrollen für alle Böden
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Einsatzbereich:
Hartböden & Teppichböden
Material:
Stoff/Netzstoff
Sitzhöhe:
54 cm
Sitzhöhe bis:
72 cm
Sitzbreite:
49 cm
Sitztiefe:
44 cm
Rückenlehnenhöhe:
55 cm
Armlehnenhöhe:
21 cm
Belastbar bis:
110
Körpergröße:
150 cm
Körpergröße bis:
185 cm
Höhe:
107.0 cm | 125.0 cm
Höhe bis:
125.0 cm
Breite:
60.0 cm
Tiefe:
58.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
125.0 x 60.0 x 58.0 cm
Produktgewicht:
13.8 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
105
Frei Haus
ab € 202,53*
€ 249,05*
Lager 982
53
Frei Haus
ab € 206,90*
€ 254,53*
€ 2,95*
ab € 238,76*
€ 302,49*
Preise: Lager 982
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,53*
€ 302,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,86*
€ 302,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,30*
€ 284,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,08*
€ 270,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,90*
€ 246,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 982
Versand: Lager 982
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 982
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 29,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
721010
ab € 30,64*
Ähnlich
HJH Office
721050
ab € 28,38*
Ähnlich
HJH Office
619500
ab € 37,41*
Ähnlich
HJH Office
619550
ab € 46,54*
Ähnlich
HJH Office
619006
ab € 18,36*
Ähnlich
HJH Office
619031
ab € 25,37*
Ähnlich
HJH Office
619016
ab € 42,23*
Ähnlich
HJH Office
900002
ab € 11,58*
Ähnlich
HJH Office
900001
ab € 15,39*
Ähnlich
HJH Office
780000
ab € 57,73*
Ähnlich
HJH Office
780001
ab € 50,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.