Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

* Freischwinger PARIBA V III Kunstleder weiß hjh OFFICE


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
* Freischwinger PARIBA V III Kunstleder weiß hjh OFFICE
* Freischwinger PARIBA V III Kunstleder weiß hjh OFFICE
* Freischwinger PARIBA V III Kunstleder weiß hjh OFFICE
* Freischwinger PARIBA V III Kunstleder weiß hjh OFFICE
* Freischwinger PARIBA V III Kunstleder weiß hjh OFFICE
* Freischwinger PARIBA V III Kunstleder weiß hjh OFFICE
* Freischwinger PARIBA V III Kunstleder weiß hjh OFFICE
* Freischwinger PARIBA V III Kunstleder weiß hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-720055
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     720055
EAN/GTIN:
     4251084639587
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Freischwinger
Freischwingerstuhl
Schwinger
freischwinger leder weiß
PARIBA V III - Markantes Design trifft Eleganz
Der PARIBA V III wirkt elegant und anmutig. Hochwertige Verarbeitung und exklusive Materialien bilden die Grundlage für diesen außergewöhnlichen Bürostuhl. Robustes Kunstleder, ein Rahmen aus verchromtem Stahl und die dekorativen Ziernähte harmonieren in Perfektion. Auch der Sitzkomfort kommt nicht zu kurz. Das Freischwingergestell erlaubt beim Zurücklehnen ein angenehmes Federn. Das lockert die Muskulatur und lässt Sie weiterhin entspannt sitzen!
  • Freischwingerbesuchergestell, verchromt
  • Aufwendig abgesteppter Kunstlederbezug
  • Halbhohe Rückenlehne für bequemes Sitzen
  • Elegant geschwungene Armlehnen
  • Fußgestell aus verchromten Stahl

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
100% Polyurethan
Farbe:
Cremeweiß
Armlehnen Hinweis:
mit Armlehnen
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Material:
Kunstleder
Sitzhöhe:
49 cm
Sitzbreite:
44 cm
Sitztiefe:
42 cm
Rückenlehnenhöhe:
40 cm
Armlehnenhöhe:
20 cm
Belastbar bis:
120
Körpergröße:
165 cm
Körpergröße bis:
190 cm
Höhe:
89.0 cm
Breite:
59.0 cm
Tiefe:
47.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
89.0 x 59.0 x 47.0 cm
Produktgewicht:
16.9 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 982
2
Frei Haus
ab € 180,46*
€ 224,15*
3 Tage
105
Frei Haus
ab € 207,41*
€ 254,00*
Preise: Lager 982
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 224,15*
€ 266,74
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 221,21*
€ 263,24
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 211,61*
€ 251,82
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 207,68*
€ 247,14
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 180,46*
€ 214,75
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 180,46* pro Stück)
Lagerstand: Lager 982
Versand: Lager 982
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 982
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 29,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
619510
ab € 54,72*
Ähnlich
HJH Office
619560
ab € 72,30*
Ähnlich
HJH Office
900002
ab € 11,58*
Ähnlich
HJH Office
900001
ab € 15,39*
Ähnlich
HJH Office
780000
ab € 57,73*
Ähnlich
HJH Office
780001
ab € 50,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.