Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

* Kinderschreibtischstuhl / Kindersstuhl KIDDY CD SQUARE Stoff rot/weiß/braun hjh OFFICE


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
* Kinderschreibtischstuhl / Kindersstuhl KIDDY CD SQUARE Stoff rot/weiß/braun hjh OFFICE
* Kinderschreibtischstuhl / Kindersstuhl KIDDY CD SQUARE Stoff rot/weiß/braun hjh OFFICE
* Kinderschreibtischstuhl / Kindersstuhl KIDDY CD SQUARE Stoff rot/weiß/braun hjh OFFICE
* Kinderschreibtischstuhl / Kindersstuhl KIDDY CD SQUARE Stoff rot/weiß/braun hjh OFFICE
* Kinderschreibtischstuhl / Kindersstuhl KIDDY CD SQUARE Stoff rot/weiß/braun hjh OFFICE
* Kinderschreibtischstuhl / Kindersstuhl KIDDY CD SQUARE Stoff rot/weiß/braun hjh OFFICE
* Kinderschreibtischstuhl / Kindersstuhl KIDDY CD SQUARE Stoff rot/weiß/braun hjh OFFICE
* Kinderschreibtischstuhl / Kindersstuhl KIDDY CD SQUARE Stoff rot/weiß/braun hjh OFFICE
* Kinderschreibtischstuhl / Kindersstuhl KIDDY CD SQUARE Stoff rot/weiß/braun hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-725110
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     725110
EAN/GTIN:
     4251084696726
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
KIDDY CD SQUARE - Farbenfrohes Design und klassische Funktionalität!
Der Kinderdrehstuhl KIDDY CD SQUARE bringt Farbe und neuen Schwung ins Kinderzimmer. Der abriebfeste Stoffbezug in mehrfarbigem Design ist nicht nur optisch ansprechend, sondern auch besonders pflegeleicht. Unter dem Sitzbezug verbirgt sich eine angenehm dicke Polsterung, die das Hausaufgaben erledigen deutlich erträglicher macht. Dank stufenloser Höhenverstellung von Rückenlehne und Sitzhöhe findet sich schnell die perfekte Einstellung für jede Wachstumsphase.
  • Bequemer Schreibtischstuhl für Kinder mit höhenverstellbarer Rückenlehne
  • Inklusive robuster Armlehnen aus Kunststoff (bei Wunsch einfach abmontierbar)
  • Angenehm dick gepolsterte Sitzfläche mit Bezug aus abriebfestem und pflegeleichtem Stoff
  • Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit kinderfreundlicher Bedienung
  • Formschönes und stabiles Kunststoff-Fußkreuz, schwarz
  • Ausgestattet mit lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen für Teppichböden. Dadurch rollt der Stuhl nur unter Belastung, in unbelastetem Zustand bremsen die Rollen, um ein ungewolltes Wegrollen zu verhindern

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
100% Polyester
Farbe:
Rot/Weiß/Braun
Armlehnen Hinweis:
mit Armlehnen
Rollen Hinweis:
inklusive 11mm x 50mm Rollen für Teppichböden
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Einsatzbereich:
Teppichböden
Material:
Stoff
Sitzhöhe:
40 cm
Sitzhöhe bis:
50 cm
Sitzbreite:
44 cm
Sitztiefe:
42 cm
Rückenlehnenhöhe:
38 cm
Rücken bis:
43 cm
Armlehnenhöhe:
16 cm
Belastbar bis:
60
Körpergröße:
110 cm
Körpergröße bis:
160 cm
Höhe:
75.0 cm | 89.0 cm
Höhe bis:
89.0 cm
Breite:
52.0 cm
Tiefe:
52.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
89.0 x 52.0 x 52.0 cm
Produktgewicht:
7.9 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 79,74*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 79,74* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 100,94*
€ 120,12
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 100,41*
€ 119,49
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 96,31*
€ 114,61
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 93,12*
€ 110,81
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 79,74*
€ 94,89
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
619500
ab € 37,39*
Ähnlich
HJH Office
619550
ab € 46,83*
Ähnlich
HJH Office
705100
ab € 146,36*
Ähnlich
HJH Office
619006
ab € 18,39*
Ähnlich
HJH Office
619031
ab € 25,32*
Ähnlich
HJH Office
705010
ab € 174,39*
Ähnlich
HJH Office
900002
ab € 11,60*
Ähnlich
HJH Office
900001
ab € 15,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.