Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

* Gaming Stuhl / Bürostuhl LEAGUE PRO Kunstleder schwarz / rot hjh OFFICE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
* Gaming Stuhl / Bürostuhl LEAGUE PRO Kunstleder schwarz / rot hjh OFFICE
* Gaming Stuhl / Bürostuhl LEAGUE PRO Kunstleder schwarz / rot hjh OFFICE
* Gaming Stuhl / Bürostuhl LEAGUE PRO Kunstleder schwarz / rot hjh OFFICE
* Gaming Stuhl / Bürostuhl LEAGUE PRO Kunstleder schwarz / rot hjh OFFICE
* Gaming Stuhl / Bürostuhl LEAGUE PRO Kunstleder schwarz / rot hjh OFFICE
* Gaming Stuhl / Bürostuhl LEAGUE PRO Kunstleder schwarz / rot hjh OFFICE
* Gaming Stuhl / Bürostuhl LEAGUE PRO Kunstleder schwarz / rot hjh OFFICE
* Gaming Stuhl / Bürostuhl LEAGUE PRO Kunstleder schwarz / rot hjh OFFICE
* Gaming Stuhl / Bürostuhl LEAGUE PRO Kunstleder schwarz / rot hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-729240
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     729240
EAN/GTIN:
     4251084656959
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Wechseln Sie jetzt in die Pole-Position mit unserem LEAGUE PRO!
Neben der richtigen Hardware in Sachen Computer ist auch der passende Gamingstuhl ein wichtiger Bestandteil für jeden Zocker! Dieser moderne Gamingstuhl ist wie ein Sportsitz aus der Automobilbranche geschnitten. Er bietet tollen Seitenhalt durch die stark ausgeprägten Seitenwangen, die hohe Rückenlehne lässt sich individuell in der Neigung variieren. So findet man blitzschnell die richtige Einstellung um über lange Zeit ermüdungsfrei und voll konzentriert sitzen zu können. Zum Stuhl gehören zwei Zusatzkissen die sich im Handumdrehen mit flexiblen Gummibändern am Stuhl befestigen lassen. Eins dient dabei als Kopfkissen, das andere zur Unterstützung im Lendenwirbelbereich.
  • Wippmechanik - Die Mechanik bzw. der Widerstand beim Zurücklehnen lässt sich über einen Drehknauf unterhalb der Sitzfläche individuell an das Gewicht des jeweiligen Nutzers anpassen und ist mehrfach arretierbar.
  • Die Kopfstütze ist in der Rückenlehne integriert und sorgt für ausreichend Unterstützung beim Zurücklehnen. Im Lieferumfang sind zusätzlich ein Kopfkissen und ein Lordosenkissen enthalten
  • Der hochwertige Kunstlederbezug ist aufwändig abgesteppt und begeistert mit der Liebe zum Detail. Die schräg zulaufende, mehrfarbige Steppung ist etwas ganz Besonderes und ein absoluter Eye-Catcher. Zudem ist der Bezug äußerst pflegeleicht und besonders abriebfest. Das sorgt für eine lange Lebensdauer.
  • Höhenverstellbare Armlehnen entlasten zusätzlich den empfindlichen Schulterbereich
  • Das glänzende Metallfußkreuz ist ein optischer Leckerbissen der seinesgleichen sucht.
  • Abmessungen: Höhe (gesamt): 128 - 138 cm; Breite (gesamt): 72 cm; Tiefe (gesamt): 63 cm; Sitzflächenhöhe: 46 - 56 cm; Sitzbreite (nutzbar / komplett): 39 / 50 cm; Sitztiefe (nutzbar): 48 cm; Armlehnenhöhe (von Sitzfläche aus gemessen): 19 - 26 cm; Rückenlehnenhöhe: 82 cm; Belastbarkeit (maximal): 120 kg; Rollengröße (Hart für Teppichboden enthalten): Stiftdurchmesser 11 mm, Rollendurchmesser 50 mm
  • Ausgestattet mit lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen für Teppichböden. Dadurch rollt der Stuhl nur unter Belastung, in unbelastetem Zustand bremsen die Rollen, um ein ungewolltes Wegrollen zu verhindern

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
100% Polyurethan
Farbe:
Schwarz/Rot
Armlehnen Hinweis:
mit Armlehnen (höhenverstellbar)
Rollen Hinweis:
inklusive 11mm x 50mm Rollen für Teppichböden
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Einsatzbereich:
Teppichböden
Material:
Kunstleder
Sitzhöhe:
46 cm
Sitzhöhe bis:
56 cm
Sitzbreite:
39 cm
Sitztiefe:
48 cm
Rückenlehnenhöhe:
82 cm
Armlehnenhöhe:
19 cm
Armlehnenhöhe bis:
26 cm
Belastbar bis:
120
Körpergröße:
150 cm
Körpergröße bis:
190 cm
Höhe:
128.0 cm | 138.0 cm
Höhe bis:
138.0 cm
Breite:
72.0 cm
Tiefe:
63.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
138.0 x 72.0 x 63.0 cm
Produktgewicht:
20 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 982
2
Frei Haus
ab € 215,36*
€ 265,37*
7 Tage
105
Frei Haus
ab € 251,79*
€ 310,03*
Preise: Lager 982
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 265,37*
€ 315,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,39*
€ 311,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,25*
€ 297,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,88*
€ 290,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,36*
€ 256,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 982
Versand: Lager 982
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 982
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 29,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
721010
ab € 30,66*
Ähnlich
HJH Office
721050
ab € 28,33*
Ähnlich
HJH Office
619910
ab € 42,71*
Ähnlich
HJH Office
619500
ab € 37,39*
Ähnlich
HJH Office
619550
ab € 46,83*
Ähnlich
HJH Office
830012
ab € 38,17*
Ähnlich
HJH Office
619006
ab € 18,39*
Ähnlich
HJH Office
900002
ab € 11,60*
Ähnlich
HJH Office
900001
ab € 15,31*
Ähnlich
HJH Office
780000
ab € 57,57*
Ähnlich
HJH Office
780001
ab € 50,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.