Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

* Konferenzstuhl / Freischwinger SAPRI Kunstleder braun hjh OFFICE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
* Konferenzstuhl / Freischwinger SAPRI Kunstleder braun hjh OFFICE
* Konferenzstuhl / Freischwinger SAPRI Kunstleder braun hjh OFFICE
* Konferenzstuhl / Freischwinger SAPRI Kunstleder braun hjh OFFICE
* Konferenzstuhl / Freischwinger SAPRI Kunstleder braun hjh OFFICE
* Konferenzstuhl / Freischwinger SAPRI Kunstleder braun hjh OFFICE
* Konferenzstuhl / Freischwinger SAPRI Kunstleder braun hjh OFFICE
* Konferenzstuhl / Freischwinger SAPRI Kunstleder braun hjh OFFICE
* Konferenzstuhl / Freischwinger SAPRI Kunstleder braun hjh OFFICE
* Konferenzstuhl / Freischwinger SAPRI Kunstleder braun hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-729422
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     729422
EAN/GTIN:
     4064323017660
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
SAPRI - Elegant und bequem
Der Besucherstuhl SAPRI passt sowohl ins Chefzimmer als auch in den Konferenz- und Warteraum. Die robuste Konstruktion des Gestells aus verchromtem Aluminium macht den Freischwinger zu einem langlebigen Begleiter. Zeitlos elegant besticht er zudem im minimalistischen Design durch bequemen Sitzkomfort und einer hochwertigen Verarbeitung.
  • Besucherstuhl mit Freischwingergestell
  • Vielseitig einsetzbar: Ideal für Konferenzräume, Wartezimmer, Veranstaltungen jeglicher Art, Schulen oder einfach als spontane Sitzgelegenheit für Ihre Besucher zu Hause
  • Bequemer Freischwinger: Die Sitzfläche gibt unter dem Gewicht einer Person federnd nach und sinkt leicht nach hinten ab
  • Hochwertiger Kunstlederbezug mit Soft-Touch-Oberfläche. Der Bezug ist äußerst pflegeleicht und besonders abriebfest
  • Dicke Sitzpolsterung mit abgerundeter Sitzvorderkante
  • Formschöne Armlehnen mit Kunstlederauflage
  • Stabiles Fußgestell aus verchromtem Aluminium mit Kunststoff-Gleitern

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
100% Polyurethan
Farbe:
Braun
Armlehnen Hinweis:
mit Armlehnen
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Material:
Kunstleder
Sitzhöhe:
48 cm
Sitzbreite:
50 cm
Sitztiefe:
51 cm
Rückenlehnenhöhe:
62 cm
Armlehnenhöhe:
20 cm
Belastbar bis:
110
Körpergröße:
150 cm
Körpergröße bis:
195 cm
Höhe:
110.0 cm
Breite:
58.0 cm
Tiefe:
58.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
110.0 x 58.0 x 58.0 cm
Produktgewicht:
12.8 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
105
Frei Haus
ab € 197,84*
€ 242,04*
Lager 982
4
Frei Haus
ab € 213,71*
€ 259,15*
Preise: Lager 982
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 259,15*
€ 308,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,34*
€ 306,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,90*
€ 292,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,41*
€ 288,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,71*
€ 254,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 982
Versand: Lager 982
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 982
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 29,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
619500
ab € 37,39*
Ähnlich
HJH Office
619550
ab € 46,83*
Ähnlich
HJH Office
780000
ab € 57,57*
Ähnlich
HJH Office
780001
ab € 50,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.