Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besucherstuhl / Freischwinger / Stuhl MIKO VB Netz / Stoff schwarz hjh OFFICE


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Besucherstuhl / Freischwinger / Stuhl MIKO VB Netz / Stoff schwarz hjh OFFICE
Besucherstuhl / Freischwinger / Stuhl MIKO VB Netz / Stoff schwarz hjh OFFICE
Besucherstuhl / Freischwinger / Stuhl MIKO VB Netz / Stoff schwarz hjh OFFICE
Besucherstuhl / Freischwinger / Stuhl MIKO VB Netz / Stoff schwarz hjh OFFICE
Besucherstuhl / Freischwinger / Stuhl MIKO VB Netz / Stoff schwarz hjh OFFICE
Besucherstuhl / Freischwinger / Stuhl MIKO VB Netz / Stoff schwarz hjh OFFICE
Besucherstuhl / Freischwinger / Stuhl MIKO VB Netz / Stoff schwarz hjh OFFICE
Besucherstuhl / Freischwinger / Stuhl MIKO VB Netz / Stoff schwarz hjh OFFICE
Besucherstuhl / Freischwinger / Stuhl MIKO VB Netz / Stoff schwarz hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-729461
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     729461
EAN/GTIN:
     4064323037545
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
MIKO VB - Der elegante Besucherstuhl in modernem Design!
Dezent und zeitlos, das sind die beiden Attribute die unseren MIKO VB am besten beschreiben. Das Design beeindruckt mit klarer Linienführung und kompromissloser Funktionalität. Die gepolsterte Stoffsitzfläche sorgt in Kombination mit der ergonomisch geformten Rückenlehne mit atmungsaktiver Netzbespannung für höchsten Komfort. Das bequeme Freischwingergestell aus verchromtem Stahl sorgt dafür, dass die Sitzfläche unter dem Gewicht einer Person federnd nachgibt und leicht nach hinten absinkt. Zusätzliche Unterstützung bieten die formschönen Kunststoff-Armlehnen.
  • Ergonomische Rückenlehne mit Lordosenstütze in Schmetterlingsform, im oberen Teil beweglich. Bezug aus atmungsaktivem Netzstoff
  • Praktisch klappbare Armlehnen mit gepolsterter Stoffauflage. Die Armlehnen können für mehr Bewegungsfreiheit nach hinten geklappt werden
  • Die dicke Sitzpolsterung ist angenehm weich und sorgt für die Extraportion Sitzkomfort; der Stoffbezug ist griffig, robust und langlebig
  • Bequemer Freischwinger: Die Sitzfläche gibt unter dem Gewicht einer Person federnd nach und sinkt leicht nach hinten ab
  • Stahlgestell in Schwarz pulverbeschichtet
  • Kunststoffgleiter: Schonen den Boden und sind rutschhemmend

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
100% Polyester
Farbe:
Schwarz
Armlehnen Hinweis:
mit abklappbaren Armlehnen
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Material:
Stoff/Netzstoff
Sitzhöhe:
46 cm
Sitzbreite:
50 cm
Sitztiefe:
48 cm
Rückenlehnenhöhe:
60 cm
Armlehnenhöhe:
21 cm
Belastbar bis:
130
Körpergröße:
150 cm
Körpergröße bis:
190 cm
Höhe:
106.0 cm
Breite:
62.0 cm
Tiefe:
63.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
106.0 x 62.0 x 63.0 cm
Produktgewicht:
11.6 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 96,47*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 96,47* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 122,65*
€ 145,95
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 121,52*
€ 144,61
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 115,78*
€ 137,78
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 112,47*
€ 133,84
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 96,47*
€ 114,80
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
619910
ab € 42,71*
Ähnlich
HJH Office
619500
ab € 37,39*
Ähnlich
HJH Office
619550
ab € 46,83*
Ähnlich
HJH Office
780000
ab € 57,57*
Ähnlich
HJH Office
780001
ab € 50,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.