Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürostuhl / Drehstuhl PRESTON Netzstoff schwarz hjh OFFICE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bürostuhl / Drehstuhl PRESTON Netzstoff schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl PRESTON Netzstoff schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl PRESTON Netzstoff schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl PRESTON Netzstoff schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl PRESTON Netzstoff schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl PRESTON Netzstoff schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl PRESTON Netzstoff schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl PRESTON Netzstoff schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl PRESTON Netzstoff schwarz hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-732030
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     732030
EAN/GTIN:
     4251084653941
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
PRESTON - Moderner Home-Office-Bürostuhl
Der PRESTON bietet alles was ein moderner Bürostuhl braucht. Durch den Toplift lässt sich der Stuhl individuell an die gewünschte Sitzhöhe anpassen und die robuste Wippmechanik erlaubt ein entspanntes Zurücklehnen. Die einstellbare Lordosenstütze unterstützt beim aufrechten Sitzen und der luftdurchlässige Netzrücken sorgt auch an warmen Tagen für ein angenehmes Sitzklima.
  • Wippmechanik, Federkraft individuell auf das Körpergewicht einstellbar
  • Rückenlehne mit atmungsaktiver Netzbespannung
  • Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift
  • Höhenverstellbare Lordosenstütze
  • Geschwungene Armlehnen
  • Formschönes Designer-Kunststoff-Fußkreuz
  • Ausgestattet mit lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen für Teppichböden. Dadurch rollt der Stuhl nur unter Belastung, in unbelastetem Zustand bremsen die Rollen, um ein ungewolltes Wegrollen zu verhindern

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
100% Polyester
Farbe:
Schwarz
Armlehnen Hinweis:
mit Armlehnen
Rollen Hinweis:
inklusive 11mm x 65mm Rollen für Teppichböden
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Einsatzbereich:
Teppichböden
Material:
Stoff
Sitzhöhe:
45 cm
Sitzhöhe bis:
55 cm
Sitzbreite:
46 cm
Sitztiefe:
47 cm
Rückenlehnenhöhe:
55 cm
Armlehnenhöhe:
20 cm
Belastbar bis:
110
Körpergröße:
150 cm
Körpergröße bis:
190 cm
Höhe:
110.0 cm
Breite:
58.0 cm
Tiefe:
52.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
110.0 x 58.0 x 52.0 cm
Produktgewicht:
10.7 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 982
200
Frei Haus
ab € 94,24*
€ 118,94*
€ 4,95*
ab € 106,86*
€ 139,27*
7 Tage
105
Frei Haus
ab € 136,04*
€ 170,95*
Preise: Lager 982
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,94*
€ 141,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,52*
€ 141,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,53*
€ 133,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,47*
€ 130,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,24*
€ 112,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 982
Versand: Lager 982
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 982
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 29,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
721010
ab € 30,66*
Ähnlich
HJH Office
721050
ab € 28,33*
Ähnlich
HJH Office
619910
ab € 42,71*
Ähnlich
HJH Office
619500
ab € 37,39*
Ähnlich
HJH Office
619550
ab € 46,83*
Ähnlich
HJH Office
830012
ab € 38,17*
Ähnlich
HJH Office
619010
ab € 21,56*
Ähnlich
HJH Office
619025
ab € 23,04*
Ähnlich
HJH Office
900002
ab € 11,60*
Ähnlich
HJH Office
900001
ab € 15,31*
Ähnlich
HJH Office
780000
ab € 57,57*
Ähnlich
HJH Office
780001
ab € 50,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.